アイテム価格 | ラジアル毛ブラシ |
研磨材 | セラミック酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 1.25 " |
ブラシタイプ | 湾曲した剛毛 |
色 | イエロー |
直径 | 7.625 " |
フェイス幅 | 1" |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 6000 |
タイプ | タイプTC |
船の重量(kg) | 3.54 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 6804226000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。