入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 銅製2穴Lバレルラグ |
ケーブルサイズ | 500キロミル |
ケーブルサイズコード | 500キロミル |
カラーコード | ブラウン |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 20 |
穴の中心から端まで | 0.63 " |
穴から穴への中心(インチ) | 1.750 |
長さ | 6.16 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | 錫 |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
形式 | スタンダード |
UPC | 00054007126911 |
幅(Width) | 1.53 " |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8535908040 |
原産国 | CL |
モデル | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31149 | 250キロミル | 250キロミル | イエロー | 16 | 0.63 " | 5.31 " | 1.13 " | ¥51,588 | |
31153 | 300キロミル | 300キロミル | ホワイト | 17 | 0.63 " | 5.75 " | 1.22 " | ¥56,372 | |
31160 | 400キロミル | 400キロミル | 青 | 19 | 0.62 " | 6" | 1.41 " | ¥59,629 | |
31156 | 350キロミル | 350キロミル | レッド | 18 | 0.63 " | 5.75 " | 1.31 " | ¥58,027 | |
31145 | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | パープル | 15 | 0.63 " | 5.16 " | 1" | ¥43,630 | |
31129 | 1 AWG | 1 AWG | パープル | 11 | 0.63 " | 4.85 " | 0.69 " | ¥35,387 | |
31137 | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | パープル | 13、100 | 0.63 " | 5.03 " | 0.81 " | ¥37,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。