入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 銅製1穴ラグ |
バレルの長さ | ショート |
ケーブルサイズ | 1 AWG |
ケーブルサイズコード | 1 AWG |
カラーコード | グリーン |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 11 |
穴の中心から端まで | 0.375 " |
長さ | 1.97 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | 錫 |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
形式 | スタンダード |
UPC | 00054007125013 |
幅(Width) | 0.69 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | CL |
モデル | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | カラーコード | ダイコード | 長さ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30014 | 6 AWG | 6 AWG | 青 | 7、94 | 1.78 " | 10 " | 0.5 " | ¥54,729 | |
30015 | 6 AWG | 6 AWG | 青 | 7、94 | 1.78 " | 1 / 4 " | 0.5 " | ¥54,729 | |
30021 | 4 AWG | 4 AWG | グレー | 8、95 | 1.94 " | 3 / 8 " | 0.59 " | ¥71,455 | |
30018 | 4 AWG | 4 AWG | グレー | 8、95 | 1.94 " | 10 " | 0.49 " | ¥61,916 | |
30019 | 4 AWG | 4 AWG | グレー | 8、95 | 1.94 " | 1 / 4 " | 0.49 " | ¥61,916 | |
30016 | 6 AWG | 6 AWG | 青 | 7、94 | 1.78 " | 5 / 16 " | 0.44 " | ¥54,729 | |
30024 | 2 AWG | 2 AWG | ブラウン | 10 | 1.97 " | 3 / 8 " | 0.63 " | ¥40,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。