3M 25655 サンディングベルト 幅 4 インチ x 長さ 132 インチ Ao 50g、50 パック
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | X |
色 | ブラウン |
グレード | 粗い |
グリット | 50 |
長さ | 132 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 25.9 |
船高(cm) | 54.1 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グリット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26440 | 1.5 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 50 | 60 " | ¥59,234 | ||
14529 | 52 " | 酸化アルミニウム | オープンコート、レジンボンド | 布 | Y | ブラウン | 60 | 75 " | ¥284,146 | ||
33651 | 3" | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 50 | 48 " | ¥77,815 | ||
82251 | 3" | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | ポリエステル布 | YF | オレンジ | 60 | 10 11 / 16 " | ¥323,943 | ||
27498 | 3" | 酸化アルミニウム | オープンコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 60 | 21 " | ¥47,017 | ||
27473 | 3" | 酸化アルミニウム | オープンコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 60 | 24 " | ¥49,083 | ||
77443 | 6" | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | ポリエステル布 | YF | オレンジ | 60 | 60 " | ¥225,094 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。