入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスキングテープ |
粘着力 | 43オンス/インチ |
接着剤 | 天然/合成ゴムブレンド |
色 | ナチュラル |
長さ | 60ヤード |
材料 | なめんちりめん紙 |
パフォーマンス温度 | 最大325度F |
形状 | サークル |
抗張力 | 27ポンド/インチ |
厚さ | 7.5mil。 |
幅(Width) | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 4811492100 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 抗張力 | 粘着力 | 接着剤 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8992 | 48ポンド/インチ | 33オンス/インチ | シリコーン | 3.3mil。 | 1" | 濃い緑 | 1" | ポリエステル | ¥4,978 | ||
8992 | 48ポンド/インチ | 33オンス/インチ | シリコーン | 3.3mil。 | 1" | 濃い緑 | 18ヤード。 | ポリエステル | ¥2,720 | ||
8992 | 48ポンド/インチ | 33オンス/インチ | シリコーン | 3.3mil。 | 1 / 2 " | 濃い緑 | 18ヤード。 | ポリエステル | ¥1,313 | ||
8992 | 48ポンド/インチ | 33オンス/インチ | シリコーン | 3.3mil。 | 1 / 2 " | 濃い緑 | 1 / 2 " | ポリエステル | ¥4,018 | ||
8992 | 48ポンド/インチ | 33オンス/インチ | シリコーン | 3.3mil。 | 1.5 " | 濃い緑 | 1 1 / 2 " | ポリエステル | ¥5,484 | ||
8992 | 48ポンド/インチ | 33オンス/インチ | シリコーン | 3.3mil。 | 1.5 " | 濃い緑 | 18ヤード。 | ポリエステル | ¥4,494 | ||
8992 | 48ポンド/インチ | 33オンス/インチ | シリコーン | 3.3mil。 | 2" | 濃い緑 | 2" | ポリエステル | ¥5,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。