入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスティックテープ |
接着剤 | マスチックの |
色 | ブラック |
長さ | 10ft。 |
材料 | ビニール |
最大電圧 | 35000 |
パフォーマンス温度 | 最大176度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 最大194度F |
厚さ | 125mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 3919102020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接着剤 | 長さ | 最大電圧 | 形状 | 温度範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 6 1/2"X4 1/2" | ラバーマスチック | 4.5 " | 600 | 長方形 | 0度から100度F | 6.5 " | ¥2,692 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。