3m 2228-2x10フィート | 絶縁テープ 2 X 10 フィート 65 ミル ブラック、10 パック - パック 10 | 2dtp1 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

3M 2228-2x10FT 電気テープ 2 x 10フィート 65 ミル ブラック、10 パック | AB9LAT 2DTP1

3M 2228-2x10FT 電気テープ 2 x 10フィート 65 ミル ブラック、10 パック

在庫あり
アイテム:AB9LAT モデル:2228-2x10FT相互参照:2DTP1

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥141,845 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気テープ
粘着力160オンス/インチ
接着剤安定したマスチック
ブラック
長さ10ft。
材料ラバー
最大電圧1000
パフォーマンス温度最大176度F
形状連続ロール
温度範囲最大194度F
抗張力9.8ポンド/インチ
厚さ65mil。
UPC00054007096566
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 4.17
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード4008210000
原産国US

商品の詳細:

  • 耐紫外線性(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデル厚さ粘着力接着剤幅(Width)長さ最大電圧形状温度範囲価格
3M 2155-1-1/2x22FT 電気テープ 1-1/2 x 22 フィート 30 ミル、45 パック | AB9KRW 2DPU3 2155-1-1/2x22FT30mil。--1.5 "22ft。600連続ロール最大176度F¥174,201
3M 2229-3-3/4x10 絶縁テープ 3-3/4 x 10 フィート 125 ミル、8 パック | AC2FJD 2JLH6 2229-3-3/4x10125mil。-マスチックの3.75 "10ft。1000連続ロール最大194度F¥126,522
3M 6149 電気テープ 2-1/2 インチ 45 ミル、250 パック | AC2FJV 2JLL3 614945mil。65オンス/インチラバーマスチック2.5 "2.5 "600正方形である最大176度F¥72,808

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 2228-2x10FT 電気テープ 2 x 10フィート 65 ミル ブラック、10 パック
¥141,845 /単価