入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスティックテープ |
粘着力 | 160オンス/インチ |
接着剤 | 安定したマスチック |
色 | ブラック |
長さ | 10ft。 |
材料 | ラバー |
最大電圧 | 35000 |
パフォーマンス温度 | 最大194度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 最大194度F |
抗張力 | 9.8ポンド/インチ |
厚さ | 65mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
モデル | 接着剤 | 長さ | 最大電圧 | パフォーマンス温度 | 形状 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2229-P-2-1/2x3-3/4 | マスチックの | 3.75 " | 1000 | 最大176度F | 長方形 | 125mil。 | 2.5 " | ¥51,046 | |
2229-P-3-3/4x3-3/4 | マスチックの | 3.75 " | 1000 | 最大176度F | 正方形である | 125mil。 | 3.75 " | ¥57,681 | |
2229-P-3-3/4x6-12 | マスチックの | 6.5 " | 1000 | 最大176度F | 長方形 | 125mil。 | 3.75 " | ¥86,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。