アイテム価格 | ホットメルトアプリケーターPGII |
スティックのり容量 | 1×3」 |
最大動作温度。 | 385度F |
出力 | 5.5〜7.5ポンド/時 |
スイッチタイプ | トリガー |
スピードローダーカートリッジフィード付き | |
電圧 | 120V |
出力 | 500 |
船の重量(kg) | 3.52 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 53.09 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。