3M 2155-1-1/2x22FT 電気テープ 1-1/2 x 22 フィート 30 ミル、45 パック
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気テープ |
色 | ブラック |
長さ | 22ft。 |
材料 | ラバー |
最大電圧 | 600 |
パフォーマンス温度 | 最大176度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 最大176度F |
抗張力 | 300ポンド/インチ |
厚さ | 30mil。 |
UPC | 005400750349 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 11.5 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 3919905030 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 長さ | 最大電圧 | 形状 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2228-2x10フィート | 65mil。 | 160オンス/インチ | 安定したマスチック | 2" | 10ft。 | 1000 | 連続ロール | 最大194度F | ¥141,845 | ||
2229-3-3/4x10 | 125mil。 | - | マスチックの | 3.75 " | 10ft。 | 1000 | 連続ロール | 最大194度F | ¥126,522 | ||
6149 | 45mil。 | 65オンス/インチ | ラバーマスチック | 2.5 " | 2.5 " | 600 | 正方形である | 最大176度F | ¥72,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。