当社のウェブサイトは、Cookieおよび同様のテクノロジーを使用して、分析目的で、およびお客様への広告をパーソナライズするために、検索または注文時に優れたサービスを提供します。
Cookie を使用して、広告体験をパーソナライズし、ウェブサイトの使用状況を分析します。 しばらくお待ちください。 クッキーとプライバシーポリシー. 当社のウェブサイトを使用することにより、Cookie の使用に同意したことになります。
- カテゴリー
- ブランド
入手する 4月 7, 金曜日
支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 画家マスキングテープ |
粘着力 | 12オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
Color | 青 |
着丈 | 60ヤード。 |
材料 | フラットバッククレープ紙 |
パフォーマンス温度 | 最大400度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 19ポンド/インチ |
厚さ | 3.8mil。 |
幅 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 4811412100 |
原産国 | JP |
製品 | モデル | 粘着力 | 接着剤 | 材料 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 厚さ | 幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2080 | 12オンス/インチ | アクリル | フラットバッククレープ紙 | 最大400度F | 19ポンド/インチ | 3.8mil。 | 1 / 4 " | ¥3,280 | |
![]() |
2080 | 12オンス/インチ | アクリル | フラットバッククレープ紙 | 最大400度F | 19ポンド/インチ | 3.8mil。 | 1 / 8 " | ¥2,893 | |
![]() |
2090 | 20オンス/インチ | 合成ゴム | クレープ紙 | 最大200度F | 24ポンド/インチ | 5mil。 | 1 / 2 " | ¥3,412 | |
![]() |
2090 | 20オンス/インチ | 合成ゴム | クレープ紙 | 最大200度F | 24ポンド/インチ | 5mil。 | 1 / 4 " | ¥3,032 | |
![]() |
2090 | 20オンス/インチ | 合成ゴム | クレープ紙 | 最大200度F | 24ポンド/インチ | 5mil。 | 1 / 8 " | ¥2,763 | |
![]() |
2090 | 20オンス/インチ | 合成ゴム | クレープ紙 | 最大200度F | 24ポンド/インチ | 5mil。 | 4" | ¥15,311 | |
![]() |
2090 | 20オンス/インチ | 合成ゴム | クレープ紙 | 最大200度F | 24ポンド/インチ | 5mil。 | 6" | ¥23,154 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。