入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティテープ |
粘着力 | 20オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | グレー |
長さ | 150ft。 |
材料 | ビニール |
パフォーマンス温度 | 最大221度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 最大221度F |
抗張力 | 12ポンド/インチ |
厚さ | 6mil。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3919102010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 抗張力 | 粘着力 | 接着剤 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40PR 3/4 X 72 ヤード | 20ポンド/インチ | 15オンス/インチ | 導電性高分子 | 2.2mil。 | 3 / 4 " | クリア | 216ft。 | 帯電防止ポリエステル | ¥11,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。