入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライシングテープ |
粘着力 | 40オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | ブラック |
長さ | 60ft。 |
材料 | ほうれんそう |
最大電圧 | 600 |
パフォーマンス温度 | 最大176度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 15度から176度F |
抗張力 | 48ポンド/インチ |
厚さ | 13mil。 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 5906100000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。