定額配送

定額配送で 円4505

承認済みベンダー 15C776 布テープ 1 インチ x 60 ヤード 10.5 ミル ホワイト | AA6WHY

3M 15C776布テープ1インチx60ヤード10.5ミルホワイト

品目: AA6なぜ型: 15C776
在庫あり

入手する 火曜日, ジュン 24

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥3,813 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item布巻尺
粘着力32オンス/インチ
接着剤ラバー
接着剤ラバー
色圏ホワイト
長さ60ヤード
材料ほうれんそう
パフォーマンス温度0°F〜+ 200°F
形状連続ロール
抗張力36ポンド-インチ
厚さ10.5千
幅(Width)1"
鋼への接着20オンス/インチ
破壊強度15ポンド/インチ
絶縁耐力1000V/ミル。
伸長10%
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ180のフィート
インペリアルテープ幅1"
絶縁抵抗1 x 10^6 mオーム
最大テープ性能温度200°F
メートル法のテープ長さ54.86m
メートル法のテープ幅25.4 mm
最小テープ性能温度19°F
パッケージ数量1
印刷されたメッセージ未印刷
製品形態連続ロール
自己消火性Yes
シリーズ175シリーズ
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D1000
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材ラバー
テープバッキング構造
テープ裏地ほうれんそう
テープカラーホワイト
テープのプロパティ難燃剤
テープ抵抗特性耐食性
テープサブタイプ一般的用途
テープ引張強度36ポンド/インチ
テープの厚さ10.5千
テープタイプ
定格電圧600V

発送情報:

船の重量(kg) 0.28
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)15.75
船幅(cm)15.75
HSコード5903901000
原産国CA

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 15C776布テープ1インチx60ヤード10.5ミルホワイト
¥3,813 /単価