アイテム価格 | カーペット敷きのランナー |
色 | ブラック |
エッジ | ストレート |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 20ft。 |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | Z-ウェブ |
材料 | ビニール |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 49.9 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 96.85 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。