3M 14944 サンディングシート 9 x 3-5/8 インチ 1000 G Sc、2000 パック
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
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | シリコンカーバイド |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | A |
色 | ブラック |
グレード | ウルトラファイン |
グリット | 1000 |
長さ | 9" |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 7.03 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。