入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニット化されたホイール |
研磨材 | シリコンカーバイド |
色 | グレー |
密度 | ソフト(2) |
直径 | 3" |
グレード | 終了 |
マックス。 RPM | 12,100 |
取り付けサイズ | 3 / 8 " |
装着タイプ | アーバーホール |
形式 | バリ取りと仕上げ |
幅(Width) | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 6804224000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | 研磨材 | 色 | 幅(Width) | 密度 | 直径 | グレード | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03705 | カットアンドポリッシュ | 酸化アルミニウム | (フィニアン・タン) | 1 / 2 " | ハード(7) | 3" | M | 15,100 | ¥123,050 | ||
03728 | カットアンドポリッシュ | 酸化アルミニウム | (フィニアン・タン) | 1 / 4 " | ハード(7) | 3" | M | 18,100 | ¥157,356 | ||
14042 | カットアンドポリッシュ | シリコンカーバイド | グレー | 1 / 4 " | ハード(7) | 4" | M | 12,100 | ¥124,803 | ||
29205 | カットアンドポリッシュ | 酸化アルミニウム | (フィニアン・タン) | 7 / 8 " | ハード(7) | 4.5 " | M | 11,000 | ¥49,314 | ||
01012 | きれいにして剥がす | シリコンカーバイド | ブラック | 1" | ハード(7) | 3" | 余分な粗い | 14,100 | ¥103,959 | ||
01563 | カットアンドポリッシュ | 酸化アルミニウム | (フィニアン・タン) | 1 / 4 " | ミディアム(5) | 3" | 終了 | 18,100 | ¥155,071 | ||
01032 | きれいにして剥がす | シリコンカーバイド | ブラック | 1" | ハード(7) | 6" | 余分な粗い | 7000 | ¥72,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。