入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングハンドパッド |
研磨材 | 不織布、炭化ケイ素 |
研磨タイプ | 不織布 |
色 | グレー |
演算 | 輪郭仕上げ、ファイン仕上げ、仕上げ |
グレード | ウルトラファイン |
グリット | 2000 - 2500 |
長さ | 9" |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 研磨タイプ | 色 | 演算 | グレード | グリット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80100 | 2.25 " | ダイヤモンド | コーティングされました | ホワイト | ブレンディング/バリ取り、仕上げ/研磨 | M20ミクロン | 500 | 3.75 " | ¥70,745 | ||
18451 | 6" | 不織布、酸化アルミニウム | 不織布 | (フィニアン・タン) | 仕上げ/研磨、ブレンド/バリ取り、接着剤、コーティング、シーラント腐食除去 | M | 120 | 9" | ¥46,042 | ||
81895 | 2.25 " | ダイヤモンド | コーティングされました | 青 | ブレンディング/バリ取り、仕上げ/研磨 | M10ミクロン | 800 | 3.75 " | ¥71,062 | ||
80099 | 2.25 " | ダイヤモンド | コーティングされました | イエロー | ブレンディング/バリ取り、仕上げ/研磨 | M40ミクロン | 320 | 3.75 " | ¥72,772 | ||
17637 | 6" | 不織布、ケイ酸アルミニウム | 不織布 | ホワイト | 軽いクレンジング、クリーン&フィニッシュ | スーパーファイン | 2500 | 9" | ¥30,965 | ||
10115 | 2" | 合成スチールウール | - | ブラック | - | 粗い | 3 | 4" | ¥23,876 | ||
10116 | 2" | 合成スチールウール | - | ブラック | - | M | 2 | 4" | ¥21,383 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。