3m 13621 | Convolute Wheel バリ取り/仕上げ 12 X 1 X 5 Med | 2djj6 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

3M13621コンボリュートホイールのバリ取り/仕上げ12x 1 x 5 Med | AB9JKL 2DJJ6

3M 13621 コンボリュート ホイール バリ取り/仕上げ 12 x 1 x 5 Med

在庫あり
アイテム:AB9JKL モデル:13621相互参照:2DJJ6

入手する 4月 24, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥51,869 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コンボリュートホイール
研磨材酸化アルミニウム
アーバーホール5"
密度ハード(8)
直径12 "
グレードM
マックス。 RPM3000
形式バリ取りと仕上げ
幅(Width)1"

発送情報:

船の重量(kg) 1.16
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)31.75
船幅(cm)31.75
HSコード6805301000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)研磨材アーバーホール密度直径グレードマックス。 RPM形式価格
3M01716コンボリュートホイールデバー/エッジ12x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"シリコンカーバイド5"ハード(8)12 "終了3000バリ取りとエッジ放射¥64,906
3M 03967 コンボリュート ホイール バリ取り/エッジ 8 x 1 x 3 Fn、3 パック | AB9BVH 2AYR6 039671"シリコンカーバイド3"ハード(8)8"終了4500バリ取りとエッジ放射¥135,640
3M 01904 コンボリュート ホイール メタル フィニッシュ 8 x 2 x 3 粗目、2 パック | AB9BVM 2AYU4 019042"酸化アルミニウム3"ミディアム(5)8"粗い4500金属仕上げ¥168,004
3M 01661 コンボリュート ホイール バリ取り/仕上げ 6 x 1 x 1 FN、3 パック | AB9BVY 2AYV9 016611"シリコンカーバイド1"ハード(7)6"終了6000バリ取りと仕上げ¥94,301
3M 03994 コンボリュート ホイール バリ取り/仕上げ 6 x 1/2 x 1、4 パック | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "シリコンカーバイド1"ハード(8)6"終了6000バリ取りと仕上げ¥93,565
3M17224コンボリュートホイールのバリ取り/仕上げ12x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"シリコンカーバイド5"ハード(8)12 "終了3000バリ取りと仕上げ¥59,412
3M01672コンボリュートホイールのバリ取り/仕上げ12x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"シリコンカーバイド5"ミディアム(6)12 "終了3000バリ取りと仕上げ¥98,289

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 13621 コンボリュート ホイール バリ取り/仕上げ 12 x 1 x 5 Med
¥51,869 /単価