定額配送

定額配送で 円4505

3M 12SQ-12-467MP 粘着転写テープ アクリル 2.3 ミル、12 パック | AA6WNT 15C892

3M 12SQ-12-467MP 粘着転写テープ アクリル 2.3 ミル、12 パック

品目: AA6WNT型: 12SQ-12-467MP相互参照: 15C892
在庫あり

入手する 火曜日, 7月 1

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥12,743 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item粘着転写テープ
接着剤アクリル
接着剤アクリル
色圏クリア、透明
長さ12 "
ライナー付属Yes
ライナー材料ポリコートクラフト紙
材料アクリル
接着面の数2
パフォーマンス温度最高400°F
製品形態正方形である
再配置可能Yes
逆巻きいいえ
形状正方形である
テープサブタイプ汎用粘着転写テープ形状
厚さ2.3千
幅(Width)12 "
鋼への接着49オンス/インチ
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、ヘルスケア、倉庫
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ12 "
インペリアルテープ幅12 "
最大テープ性能温度400°F
メートル法のテープ長さ304.8 mm
メートル法のテープ幅304.8 mm
最小テープ性能温度-40°F
パッケージ数量12
シリーズ467MPシリーズ
仕様が満たされましたASTM、ISO、TSCA、UL認定
規格ISO 9001:2000、MSDS、TSCA、UL認定
表面の互換性金属、ポリカーボネート、ポリエステル
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープカラー高い透明性
テープ抵抗特性耐薬品性、耐熱性、耐湿性、耐紫外線性、耐水性
テープの厚さ2.3千
テープタイプ粘着転写テープ形状

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)33.78
船幅(cm)30.99
HSコード4811411000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力色圏Item長さライナー材料材料パフォーマンス温度厚さパッケージ。 数量価格
3M 1-20-467MP 粘着転写テープ アクリル 2.3 ミル | AA6WLH 15C833 1-20-467MP47オンス/インチクリア粘着転写テープ20ヤード。ポリコートクラフト紙アクリル最大400度F2.3mil。1¥3,877
3M 1-20-468MP 粘着転写テープ アクリル 5.2 ミル | AA6WLJ 15C834 1-20-468MP66オンス/インチクリア粘着転写テープ20ヤード。ポリコートクラフト紙アクリル最大400度F5.2mil。1¥4,963
3M 1/2-20-467MP 粘着転写テープ アクリル 2.3 ミル | AA6WLW 15C845 1 / 2-20-467MP47オンス/インチクリア粘着転写テープ20ヤード。ポリコートクラフト紙アクリル最大400度F2.3mil。1¥1,688
3M 12-20-467MP 粘着転写テープ アクリル 2.3 ミル | AA6WLX 15C846 12-20-467MP47オンス/インチクリア粘着転写テープ20ヤード。ポリコートクラフト紙アクリル最大400度F2.3mil。1¥42,558
3M 1/2-20-468MP 粘着転写テープ アクリル 5.2 ミル | AA6WLY 15C847 1 / 2-20-468MP66オンス/インチクリア粘着転写テープ20ヤード。ポリコートクラフト紙アクリル最大400度F5.2mil。1¥2,987
3M 12-20-468MP 粘着転写テープ アクリル 5.2 ミル | AA6WLZ 15C848 12-20-468MP66オンス/インチクリア粘着転写テープ20ヤード。ポリコートクラフト紙アクリル最大400度F5.2mil。1¥65,921
3M 12SQ-12-468MP 粘着転写テープ アクリル 5.2 ミル、12 パック | AA6WNU 15C893 12SQ-12-468MP66オンス/インチクリア粘着転写テープ12 "ポリコートクラフト紙アクリル最大400度F5.2mil。12¥16,421

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 12SQ-12-467MP 粘着転写テープ アクリル 2.3 ミル、12 パック
¥12,743 /パック