¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
3M 1205 フィルム テープ ポリイミド アンバー 4 インチ x 5 ヤード
2日以内に発送
¥23,616 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | フィルムテープ |
接着剤 | アクリル |
接着剤 | アクリル |
色圏 | アンバー |
長さ | 5ヤード |
材料 | ポリイミド |
パフォーマンス温度 | 最高311°F |
形状 | 連続ロール |
厚さ | 3千 |
幅(Width) | 4" |
鋼への接着 | 35オンス/インチ |
接着特性 | 感圧接着剤 |
降伏電圧 | 6000V |
破壊強度 | 30ポンド/インチ |
伸長 | 55% 短縮されます |
環境 | 高温 |
インペリアルテープ長さ | 15のフィート |
インペリアルテープ幅 | 4" |
絶縁抵抗 | 1 x 10^6 mオーム |
ライナー付属 | ライナーなし |
最大テープ性能温度 | 311°F |
メートル法のテープ長さ | 4.57m |
メートル法のテープ幅 | 101.6 mm |
最小テープ性能温度 | -40°F |
印刷されたメッセージ | 未印刷 |
製品形態 | 連続ロール |
自己消火性 | Yes |
シリーズ | 1205シリーズ |
仕様が満たされました | RoHS、UL |
規格 | ASTM D1000、UL 510 |
テープ粘着フォーマット | 片面 |
テープ粘着材 | アクリル |
テープバッキング構造 | 膜 |
テープ裏地 | ポリイミド |
テープカラー | アンバー |
テープのプロパティ | 難燃剤 |
テープ抵抗特性 | 耐熱性、耐溶剤性 |
テープサブタイプ | 高温 |
テープ引張強度 | 30ポンド/インチ |
テープの厚さ | 3千 |
テープタイプ | 膜 |
定格電圧 | 未評価 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.027 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
製品バリエーション
製品を探す
- ALTRONIX Trove1PD1 アクセス電源統合エンクロージャ、サイズ 4.62 x 14.5 x 18 インチ
- NIBCO I355490 5851-2-A クローゼットフランジ、スプリングスピゴット、4インチサイズ、ABS、ブラック
- REGAL 059586JM85 TiCN コーティング付きコバルトエンドミル、直径 1-1/2 インチ、長さ 4-1/2 インチ、6 枚刃
- BANJO FITTINGS M300POV ポリマニホールドポンプ、Fkm エラストマー付き、3 インチサイズ
- GATES 2/A83 バンド付き V ベルト、2 ストランド、外長 85 インチ
- GRAINGER ZUSA-HT-4791 チューブ、サントプレーン、Tpv、ナチュラル、内径 4 mm、外径 7 mm、全長 50 フィート
- 再生可能な潤滑剤86976バイオエクストリームヘビーカット32、ドラム55ガロン容量
詳細はこちら
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
3M 1205 フィルム テープ ポリイミド アンバー 4 インチ x 5 ヤード
¥23,616 /単価