¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
3M 1205 フィルム テープ ポリイミド アンバー 4 インチ x 36 ヤード
2日以内に発送
¥128,772 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | フィルムテープ |
接着剤 | アクリル |
接着剤 | アクリル |
色圏 | アンバー |
長さ | 36ヤード |
材料 | ポリイミド |
パフォーマンス温度 | 最高311°F |
形状 | 連続ロール |
厚さ | 3千 |
幅(Width) | 4" |
鋼への接着 | 35オンス/インチ |
接着特性 | 感圧接着剤 |
降伏電圧 | 6000V |
破壊強度 | 30ポンド/インチ |
伸長 | 55% 短縮されます |
環境 | 高温 |
インペリアルテープ長さ | 108のフィート |
インペリアルテープ幅 | 4" |
絶縁抵抗 | 1 x 10^6 mオーム |
ライナー付属 | ライナーなし |
最大テープ性能温度 | 311°F |
メートル法のテープ長さ | 32.92m |
メートル法のテープ幅 | 101.6 mm |
最小テープ性能温度 | -40°F |
印刷されたメッセージ | 未印刷 |
製品形態 | 連続ロール |
自己消火性 | Yes |
シリーズ | 1205シリーズ |
仕様が満たされました | RoHS、UL |
規格 | ASTM D1000、UL 510 |
テープ粘着フォーマット | 片面 |
テープ粘着材 | アクリル |
テープバッキング構造 | 膜 |
テープ裏地 | ポリイミド |
テープカラー | アンバー |
テープのプロパティ | 難燃剤 |
テープ抵抗特性 | 耐熱性、耐溶剤性 |
テープサブタイプ | 高温 |
テープ引張強度 | 30ポンド/インチ |
テープの厚さ | 3千 |
テープタイプ | 膜 |
定格電圧 | 未評価 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.909 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
製品バリエーション
製品を探す
- GRAINGER FHSFIA0500200USA-050BX フラットヘッドスクリュー、1/2インチ - 20スレッドサイズ、フラット、長さ2インチ、ヘッド高さ0.251インチ、ブラックオキサイド
- MAIN FILTER INC. MF0335824 CHP422MXN 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、25 ミクロン、バイトンシール、高さ 9.05 インチ
- 承認ベンダー U01200.087.0800 六角頭キャップ スクリュー、7/8 インチ - 9 スレッド サイズ、スチール、長さ 8 インチ、ヘッド高さ 35/64 インチ、グレード 5
- 80/20 40-4096 40 シリーズ T スロット押し出し、半径 60 度
- DBI-SALA 1102431 ハーネス M
- MARTIN スプロケット M-HE60 4 1/4 ブッシング、7/8-9 x 3 1/2 インチキャップスクリュー、4 1/4 インチボア、鋳鉄
- HOFFMAN P2BP2105台座ベース、1000 x 500mmサイズ、黒、スチール
詳細はこちら
- エルドン・ジェームス
- キーシャフト
- フィリップス塩化物
- アリアット
- スタッフ
- 研磨ロール
- 精密ナイフと刃
- レセプタクルおよびGFCIテスター
- 鎖
- PAシステムアクセサリー
- CONDOR ニトリルコーティング耐切創手袋 カットレベル A4
- NEWSTRIPE 駐車場ストライピングマシン用ローラーおよびディスクキット
- DESTACO 323 シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
- PYRAMEX ゴリアテ フルフレーム アイウェア
- ANVIL 2122シリーズプラグ、鍛造鋼、角頭
- IRWIN IRWIN INDUSTRIAL TOOLS トナースニップ
- GUARDAIRノズル
- WRIGHT TOOL 1/4インチ差込角交換用ビット
- LINN GEAR 延長ピッチタイプB スモールロールスプロケット 2120 チェーン
- QUAZITE 地下電気エンクロージャ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
3M 1205 フィルム テープ ポリイミド アンバー 4 インチ x 36 ヤード
¥128,772 /単価