入手する 月曜日, 4月 26
30日間の無料返品
品目 | 両面VHBテープ |
色 | グレー |
粘着力 | 192オンス/インチ |
接着剤 | 多目的アクリル |
期間 | 18ヤード |
材料 | アクリルフォーム |
パフォーマンス温度 | 50度から200度F |
形状 | 連続ロール |
テープカラー | グレー |
抗張力 | 95ポンド/インチ |
厚さ | 16千 |
幅 | 12 " |
ライナーカラー | 白(印刷) |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける