アイテム価格 | 保護眼鏡 |
フレームの色 | グレー |
フレームデザイン | 半分 |
フレーム材料 | ポリカーボネート |
性別 | ユニセックス |
レンズコーティング | 曇り止め |
レンズの色 | クリア |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
サイズ | ユニバーサル |
テンプルカラー | グレー/ブラック |
テンプルスタイル | 調節可能 |
UVプロテクション | 99.9% |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9004900000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。