入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護眼鏡 |
フレームの色 | クリア |
フレームデザイン | 包み込む |
フレーム材料 | ポリカーボネート |
レンズコーティング | 曇り止め |
レンズの色 | クリア |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
サイズ | ユニバーサル |
テンプルカラー | 青 |
テンプルスタイル | コード付き制御システム |
UPC | 787721282433 |
UVプロテクション | 視聴者の38%が |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9004900000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | フレームの色 | レンズの色 | テンプルカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11873-00000-20 | グレー | グレー | グレー | ¥3,002 | ||
11874-00000-20 | クリア | 屋内/屋外ミラー | 青 | ¥3,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。