入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シールドフォイルテープ |
粘着力 | 36オンス/インチ |
接着剤 | 導電性アクリル |
色 | シャイニーシルバー |
長さ | 6ヤード。 |
材料 | アルミニウム |
パフォーマンス温度 | -40度から130度C |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 16ポンド/インチ |
厚さ | 4mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7607196000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 粘着力 | 直径 | 長さ | 材料 | 形状 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 | 1 / 2 " | 36オンス/インチ | - | 6ヤード。 | アルミニウム | 連続ロール | 16ポンド/インチ | 4mil。 | ¥3,259 | ||
1120 | 11.5 " | 36オンス/インチ | - | 6ヤード。 | アルミニウム | 連続ロール | 16ポンド/インチ | 4mil。 | ¥53,450 | ||
1120 | 11.5 " | 36オンス/インチ | - | 12 " | アルミニウム | 長方形 | 16ポンド/インチ | 4mil。 | ¥21,972 | ||
1120 | 23 " | 36オンス/インチ | - | 36 " | アルミニウム | 連続ロール | 16ポンド/インチ | 4mil。 | ¥21,315 | ||
1120 | 2" | 36オンス/インチ | - | 6ヤード。 | アルミニウム | 連続ロール | 16ポンド/インチ | 4mil。 | ¥11,194 | ||
1120 | 3 / 4 " | 36オンス/インチ | - | 6ヤード。 | アルミニウム | 連続ロール | 16ポンド/インチ | 4mil。 | ¥4,341 | ||
1120 | 3" | 36オンス/インチ | - | 6ヤード。 | アルミニウム | 連続ロール | 16ポンド/インチ | 4mil。 | ¥16,798 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。