アイテム価格 | コイル絶縁テープ |
粘着力 | 20オンス/インチ |
接着剤 | 熱硬化性シリコーン |
色 | アンバー |
長さ | 36ヤード。 |
材料 | 難燃性ポリイミド |
最大電圧 | 7500 |
パフォーマンス温度 | 最大356度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 最大356度F |
抗張力 | 35ポンド/インチ |
厚さ | 2.5mil。 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 9.86 |
船幅(cm) | 9.86 |
HSコード | 3920920000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。