定額配送

定額配送で 円4505

3M1.5-50-3903-グリーンダクトテープ1-1 / 2インチx50ヤード6.3ミルグリーン| AA6WQF 15C930

3M 1.5-50-3903-GREEN ダクトテープ 1-1/2 インチ x 50 ヤード 6.3 ミル グリーン

品目: AA6WQF型: 1.5-50-3903-グリーン相互参照: 15C930
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥4,528 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemガムテープ
接着剤ラバー
接着剤ラバー
バッキング材
色圏グリーン
カラーファミリーグリーン
ダクトテープの主な材料ビニール
ダクトテープタイプガムテープ
義務評価軽い
環境屋内のみ
長さ50ヤード
材料ビニール
接着面の数1
パフォーマンス温度最高250°F
製品形態連続ロール
プロモーション制限昇進資格なし
形状連続ロール
厚さ6.3千
幅(Width)1 1 / 2 "
鋼への接着15.4オンス/インチ
ブランドとシリーズ3M 3903
共通産業組立・製造、一般保守・修理、安全、倉庫
ダクトテープグレード軽量
ダクトテープの長さ50ヤード
ダクトテープの幅1 1 / 2 "
インペリアルテープ長さ50ヤード
インペリアルテープ WXL1 1/2" x 50ヤード。
インペリアルテープ幅1 1 / 2 "
最大テープ性能温度200°F
メートル法のテープ長さ45.7m
メートル法のテープ幅38.1 mm
最小テープ性能温度40°F
テープ全体の直径3 1 / 4 "
パッケージ数量1
シリーズ3903シリーズ
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材ラバー
テープバッキング構造
テープ裏地ビニールコーティング布
テープカラーグリーン
テープディスペンシングフォーム連続ロール
テープ定格軽い
テープの伸び135%
テープ抵抗特性耐摩耗性、耐腐食性、耐湿性
テープ形状連続ロール
テープサブタイプ汎用ダクトテープ
テープ引張強度12.6ポンド/インチ
テープの厚さ6.5千
テープタイプダクト&修理テープ
温度範囲°Fを40するF°200

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)3.81
HSコード3919102055
原産国TW

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力色圏Item材料パフォーマンス温度幅(Width)価格
3M1-50-3903-ブルーダクトテープ1x50ヤード6.3ミルブルービニール| AA6WPT 15C917 1-50-3903-青20オンス/インチガムテープビニール最大250度F1"¥3,260
3M1-50-3903-グリーンダクトテープ1x50ヤード6.3ミルグリーンビニール| AA6WPU 15C918 1-50-3903-グリーン20オンス/インチグリーンガムテープビニール最大250度F1"¥3,256
3M1-50-3903-GREYダクトテープ1x50ヤード6.3ミルグレービニール| AA6WPV 15C919 1-50-3903-グレー20オンス/インチグレーガムテープビニール最大250度F1"¥3,235
3M1-50-3903-REDダクトテープ1インチx50ヤード6.3ミルレッドビニール| AA6WPW 15C920 1-50-3903-赤20オンス/インチレッドガムテープビニール最大250度F1"¥3,038
3M1-50-3903-WHITEダクトテープ1x50ヤード6.3ミルホワイトビニール| AA6WPX 15C921 1-50-3903-ホワイト20オンス/インチホワイトガムテープビニール最大250度F1"¥3,198
3M1-50-3903-黄色のダクトテープ1x50ヤード6.3ミル黄色のビニール| AA6WPY 15C922 1-50-3903-黄色20オンス/インチイエローガムテープビニール最大250度F1"¥3,141
3M1.5-50-3903-BLUEダクトテープ1-1 / 2インチx50ヤード6.3ミルブルー| AA6WQE 15C929 1.5-50-3903-青20オンス/インチガムテープビニール最大250度F1.5 "¥4,570

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 1.5-50-3903-GREEN ダクトテープ 1-1/2 インチ x 50 ヤード 6.3 ミル グリーン
¥4,528 /単価