定額配送

定額配送で 円4505

3M1 / 5/11シーリングテープ1インチx5ヤード9.5ミルホワイト| AA6WQD 15C927

3M 1/5/11 シーリング テープ 1 インチ x 5 ヤード 9.5 ミル ホワイト

品目: AA6WQD型: 1/5/11相互参照: 15C927
在庫あり

入手する 火曜日, ジュン 24

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥3,988 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item保存シールテープ
接着剤ラバー
接着剤ラバー
バッキング材
色圏ホワイト
カラーファミリーホワイト
ダクトテープの主な材料
ダクトテープタイプ表面保護テープ
ダクトテープの幅1"
長さ5ヤード
材料ポリエチレン
最低動作温度未評価
パフォーマンス温度最高170°F
製品形態連続ロール
形状連続ロール
厚さ9.5千
幅(Width)1"
鋼への接着30オンス/インチ
クリーン除去時間1年
共通産業組立・製造、自動車、航空、一般メンテナンス・修理
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ5ヤード
最大テープ性能温度170°F
メートル法のテープ長さ4.6m
メートル法のテープ幅25.4 mm
最小テープ性能温度未評価
パッケージ数量1
シリーズ4811シリーズ
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759、ASTM D3833
表面の互換性ABS、アクリル、複合材料、コンクリート、ガラス、高密度ポリプロピレン(HDPE)、金属、ナイロン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエチレン(PE)、ポリエトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、粉体塗装塗料、石材、木材
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材ラバー
テープバッキング構造
テープ裏地ポリエチレンフィルム
テープカラーホワイト
テープコア径1 1 / 2 "
テープの伸び490%
テープ抵抗特性耐摩耗性、耐薬品性
テープ引張強度15ポンド/インチ
テープの厚さ9.5千
テープタイプ保存シールテープ

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)5.59
船幅(cm)5.59
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力色圏厚さ幅(Width)パッケージ。 数量価格
3M1-5-481シーリングテープ1インチx5ヤード9.8ミルブラック| AA6WQC 15C926 1-5-48132オンス/インチブラック9.8mil。1"1¥3,879
3M2-5-481シーリングテープ2インチx5ヤード9.8ミルブラック| AA6WTA 15C971 2-5-48132オンス/インチブラック9.8mil。2"1¥6,307
3M2 / 5/11シーリングテープ2インチx5ヤード9.5ミルホワイト| AA6WTB 15C972 2/5/1130オンス/インチホワイト9.5mil。2"1¥7,301
3M3-5-481シーリングテープ3インチx5ヤード9.8ミルブラック| AA6WWJ 15D054 3-5-48132オンス/インチブラック9.8mil。3"1¥9,409
3M3 / 5/11シーリングテープ3インチx5ヤード9.5ミルホワイト| AA6WWK 15D055 3/5/1130オンス/インチホワイト9.5mil。3"1¥9,601
3M4 / 5/11シーリングテープ4インチx5ヤード9.5ミルホワイト| AA6XAN 15D159 4/5/1130オンス/インチホワイト9.5mil。4"1¥12,566
3M6 / 5/11シーリングテープ6インチx5ヤード9.5ミルホワイト| AA6XEZ 15D269 6/5/1130オンス/インチホワイト9.5mil。6"1¥20,647

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 1/5/11 シーリング テープ 1 インチ x 5 ヤード 9.5 ミル ホワイト
¥3,988 /単価