入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォームテープ |
接着剤 | アクリル |
色 | ブラック |
長さ | 5ヤード。 |
材料 | ビニール |
パフォーマンス温度 | -150度から250度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 130ポンド/インチ |
厚さ | 250mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1/5/08 | 125mil。 | 1" | ¥11,893 | ||
1/5/16 | 62mil。 | 1" | ¥7,888 | ||
3 / 4-5-4504 | 250mil。 | 3 / 4 " | ¥14,520 | ||
3 / 4-5-4508 | 125mil。 | 3 / 4 " | ¥8,959 | ||
3 / 4-5-4516 | 62mil。 | 3 / 4 " | ¥7,222 | ||
4516 | - | - | ¥255,714 | ||
4504 | - | - | ¥299,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。