定額配送

定額配送で 円4505

3M 1-36-5425Uhmwフィルムテープクリア1インチx36ヤード| AA6WPB 15C901

3M 7100226808 5425 Uhmw フィルムテープ クリア 1 インチ x 36 ヤード

品目: AA6WPB型: 7100226808相互参照: 15C901 / 5425
在庫あり
幅(Width)

入手する 火曜日, ジュン 24

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥132,160 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

ItemUHMWフィルムテープ
接着剤アクリル
接着剤アクリル
色圏クリア
長さ36ヤード
材料ポリエチレン
接着面の数1
パフォーマンス温度-30°F〜+ 225°F
製品形態連続ロール
形状連続ロール
テープバッキング構造
テープ抵抗特性耐摩耗性、耐油性、耐溶剤性
厚さ5千
幅(Width)1"
鋼への接着30オンス/インチ
共通産業航空宇宙、自動車、航空、一般的なメンテナンスと修理
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ36ヤード
最大テープ性能温度225°F
メートル法のテープ長さ32.9m
メートル法のテープ幅25.4 mm
最小テープ性能温度-30°F
パッケージ数量1
シリーズ5425シリーズ
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759
表面の互換性ABS、アクリル、複合材料、高密度ポリプロピレン(HDPE)、金属、ナイロン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエチレン(PE)、ポリフルオロエチレン(PTFE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、粉体塗装塗料
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材アクリル
テープ裏地ポリエチレンフィルム
テープカラー高い透明性
テープの伸び100%
テープサブタイプUHMW PE 平滑表面フィルムテープ
テープ引張強度45ポンド/インチ
テープの厚さ0.13千
テープタイプUHMW 平滑表面フィルムテープ

発送情報:

船の重量(kg) 0.24
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)11.94
船幅(cm)11.94
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤長さ抗張力厚さ幅(Width)価格
3M 1 / 2-36-5421Uhmwフィルムテープクリア1/2インチx36ヤード| AA6WMJ 15C857 1 / 2-36-542126オンス/インチラバー36ヤード。30ポンド/インチ6.7mil。1 / 2 "¥48,737
3M 12-36-5421Uhmwフィルムテープクリア12インチx36ヤード| AA6WMK 15C858 12-36-542126オンス/インチラバー36ヤード。30ポンド/インチ6.7mil。12 "¥1,048,717
3M 1 / 2-36-5423Uhmwフィルムテープクリア1/2インチx36ヤード| AA6WML 15C859 1 / 2-36-542326オンス/インチラバー36ヤード。55ポンド/インチ11.7mil。1 / 2 "¥66,311
3M 12-36-5423Uhmwフィルムテープクリア12インチx36ヤード| AA6WMM 15C860 12-36-542326オンス/インチラバー36ヤード。55ポンド/インチ11.7mil。12 "¥1,516,837
3M 1 / 2-36-5425Uhmwフィルムテープクリア1/2インチx36ヤード| AA6WMN 15C861 1 / 2-36-542530オンス/インチアクリル36ヤード。45ポンド/インチ5mil。1 / 2 "¥66,433
3M 1-36-5421Uhmwフィルムテープクリア1インチx36ヤード| AA6WNZ 15C898 1-36-542126オンス/インチラバー36ヤード。30ポンド/インチ6.7mil。1"¥91,256
3M 1-36-5423Uhmwフィルムテープクリア1インチx36ヤード| AA6WPA 15C899 1-36-542326オンス/インチラバー36ヤード。55ポンド/インチ11.7mil。1"¥137,411

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 7100226808 5425 Uhmw フィルムテープ クリア 1 インチ x 36 ヤード
¥132,160 /単価