入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクバックアップパッド |
バックマウントサイズ | 5/8 "-11 INT |
バックマウントタイプ | アーバーホール |
ボディ材質 | 泡 |
密度 | M |
直径 | 7" |
フェイスマウントタイプ | フックとループ |
マックス。 スピード | 6000回転 |
厚さ | 5 / 16 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8466925090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | ボディ材質 | 密度 | 真空穴の設計 | 直径 | フェイスマウントタイプ | アイテム価格 | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05510 | - | プラスチック | M | 穴なし | 3" | 接着剤/ PSA | ディスクバックアップパッド | - | 1 | ¥131,992 | ||
04132 | 1 / 8 " | 泡 | ハード | 穴なし | 3" | フックとループ | ディスクバックアップパッド | - | 1 | ¥2,707 | ||
05674 | 1 / 8 " | 泡 | ハード | 穴なし | 4" | フックとループ | ディスクバックアップパッド | - | 1 | ¥10,438 | ||
05680 | 1 / 8 " | 泡 | ハード | 穴なし | 5" | フックとループ | ディスクバックアップパッド | - | 1 | ¥10,142 | ||
05682 | 1 / 8 " | 泡 | ハード | 穴なし | 6" | フックとループ | ディスクバックアップパッド | - | 1 | ¥10,899 | ||
07492 | 1 / 16 " | 泡 | ハード | 穴なし | 4" | フックとループ | ディスクバックアップパッド | - | 1 | ¥3,975 | ||
07494 | 1 / 8 " | 泡 | ハード | 穴なし | 2" | フックとループ | ディスクバックアップパッド | - | 1 | ¥2,269 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。