入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
バッキング材 | ナイロン |
色 | マルーン |
グレード | M |
長さ | 18 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グリット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27487 | 4" | 酸化アルミニウム | オープンコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 80 | 21.75 " | ¥68,505 | ||
76514 | 3" | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | ポリエステル布 | YF | オレンジ | 80 | 132 " | ¥236,406 | ||
26368 | 4" | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 80 | 60 " | ¥122,767 | ||
77608 | 43 " | 酸化アルミニウム | オープンコート、レジンボンド | 布 | Y | ブラウン | 80 | 75 " | ¥220,681 | ||
26436 | 1.5 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 80 | 60 " | ¥49,459 | ||
85318 | 1 / 4 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | ポリエステル布 | YF | オレンジ | 80 | 18 " | ¥118,147 | ||
76917 | 37 " | 酸化アルミニウム | オープンコート、レジンボンド | 布 | Y | ブラウン | 100 | 60 " | ¥246,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。