入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
バッキング材 | ナイロン |
色 | 青 |
グレード | 非常に細かい |
長さ | 18 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨タイプ | バッキング材 | 色 | グリット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09650 | 不織布 | ナイロン | 青 | - | 10 11 / 16 " | 3" | ¥60,649 | ||
26555 | クローズドコート、レジンボンド | 布 | ブラウン | 240 | 48 " | 2" | ¥50,946 | ||
26513 | クローズドコート、レジンボンド | 布 | ブラウン | 240 | 48 " | 6" | ¥58,582 | ||
25785 | クローズドコート、レジンボンド | 布 | ブラウン | 240 | 132 " | 2" | ¥145,469 | ||
04283 | 不織布 | ナイロン | 青 | - | 48 " | 6" | ¥127,629 | ||
05643 | 不織布 | ナイロン | 青 | - | 15.5 " | 3.5 " | ¥9,173 | ||
33137 | クローズドコート、レジンボンド | 布 | グレー | 160 | 24 " | 1 / 2 " | ¥1,245 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。