アイテム価格 | フレキシブルフォーム、NVH |
ケース数量 | 6 |
コンテナのサイズ | 200 ml |
硬化時間 | 60分 |
タイプ | 2部ウレタン |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3909505000 |
原産国 | US |
A.柔軟なフォームは、音を制御および吸収し、大きな空洞を埋め、空気の動きを遮断するために使用されます。
A. 3M 08463NVHフレキシブルフォームの硬化時間は60分です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。