アイテム価格 | 接着剤とストライプの除去ディスク |
研磨材 | 泡 |
バッキング材 | 泡 |
色 | ホワイト |
ディスク径 | 8" |
マックス。 RPM | 3000 |
取付穴サイズ | 5 / 8 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。