アイテム価格 | ストライプオフホイール |
直径 | 4" |
グリット | 非研磨剤 |
マックス。 RPM | 4000 |
取り付けサイズ | 3/8 "-16めねじ |
装着タイプ | スレッドマンドレル |
厚さ | 5 / 8 " |
ホイールタイプ | 3/8 "マンドレル付きフォーム |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8467990190 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。