入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PSAサンディングディスクロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | オープンコート、レジンボンド、ステアレート |
バッキング材 | 膜 |
バッキングウェイト | 3 Mil |
色 | パープル |
ディスク径 | 5" |
ロールあたりのディスク | 100 |
グレード | ウルトラファイン |
グリット | 1000 |
真空穴の設計 | マルチホール |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキングウェイト | ディスク径 | グレード | グリット | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56288 | 炭化ケイ素 | クローズドコート | C | 1.25 " | 余分な粗い | A7 | 穴なし | ¥417,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。