アイテム価格 | PSAサンディングロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | オープンコート |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | A |
色 | ゴールド |
ディスク径 | 2.75 " |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 220 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 7.36 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。