入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーマウントサンディングディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
バッキング材 | オープンメッシュ生地 |
色 | マルーン |
ディスク径 | 6" |
グレード | 非常に細かい |
マックス。 RPM | 4000 |
取付穴サイズ | 1 / 4 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 6805100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。