アイテム価格 | サンドペーパーシート |
研磨材 | シリコンカーバイド |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | X |
色 | グレー |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 220 |
長さ | 11 " |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 6.96 |
船高(cm) | 22.78 |
船の長さ(cm) | 30.38 |
船幅(cm) | 24.16 |
HSコード | 6805100000 |
原産国 | BR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。