WESTWARD
1972 年以来、Westward は車両メンテナンス、HVAC と冷凍、安全作業、配管とハードウェア業界向けの機器、部品、付属品を製造してきました。 米国イリノイ州に本社を置くこのブランドは、ソケットとビット、ハンドソー、ドライバー、クランプ、グロメットなどを製造しています。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
フリートと車両のメンテナンス
パワーツール
機械加工
マテリアルハンドリング
アウトドア用品
溶接
潤滑
テスト機器
ファスナー
照明
研磨剤
空気力学
安全性
配管
接着剤シーラントとテープ
水力学
Electrical
動力伝達
クリーニング
HVACと冷凍
塗装設備および備品
原料
Hardware
パンプス
モーター
実験用品
家具のおもてなしとフードサービス
ハンドツール フィルタ
測定およびレイアウトツール全ラインナップを見る
アングルピッチおよびスロープロケーター 西向きの角度ピッチおよび傾斜ロケーターは、電気、木工、配管、およびHVACアプリケーションで角度を測定するのに理想的です。 これらの角度ロケーターは、さまざまなタイプで利用できます。0/ 90/XNUMX象限でXNUMX〜XNUMX度を示すバリアントです。
ボックスI-ビームと魚雷のレベル 西向きのボックス、Iビーム、魚雷のレベルを使用して、電気設備や大工および配管の用途でワークピースがまっすぐに整列するようにします。 これらの魚雷レベルは、制限されたスペースで使用されます。
スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ 西向きの組み合わせの正方形のセットとコンポーネントを使用して、プロジェクトがまっすぐで正方形であり、角度が45度または90度に適切に設定されていることを確認します。 これらのセットとコンポーネントは、定規、プロテクターヘッド、スクエアヘッド、センターヘッドで構成されています。
深さマイクロメータ 西向きの深さのマイクロメータは、スロット、穴、突起、および肩の深さを測定するために使用されます。 これらのマイクロメートルには、迅速で安全なロックを保証するために、リングタイプの刻み付きロックナットが付いています。
ダイヤルキャリパー 西向きのダイヤルキャリパーまたはスライドキャリパーは、目盛り付きの目盛りとダイヤルインジケーターを使用して設計されており、オブジェクトの内側と外側の両方の寸法、および穴の深さを測定します。 これらのユニットは、ラックアンドピニオンメカニズムを採用して、ジョーの直線運動をダイヤルゲージの回転運動に変換します。
ダイヤルゲージ ダイヤルゲージは、旋盤、フライス盤、および表面研削盤のワークピースを位置合わせするために使用されます。 これらのダイヤルゲージは、機械の主軸の振れをチェックするためにも使用されます。
デジタルノギス Westwardデジタルキャリパー(電子デジタルキャリパーとも呼ばれます)は、正確な内部および外部距離を測定するように設計された、バッテリー駆動の精密機器です。 これらのキャリパーは、快適さのためのスリムで合理化されたプロファイルと、正確な測定のためのLCDデジタル表示を備えています。
距離計 Westward 距離計は、レーザーを使用して XNUMX つの物体間の距離を計算します。 これらの距離計には、測定値を鮮明に表示する読みやすいバックライト付き LCD スクリーンと、高度な精度を実現するレーザー技術が装備されています。
電子デジタルインジケーター Westward 電子デジタル インジケータは、プロセス制御アプリケーションでデータを記録するために使用され、視差エラーの可能性を減らしながら PC に簡単に転送できます。 3V リチウムイオン電池で駆動し、マイナス方向とプラス方向の両方に動作する 360 度回転ベゼルを備えています。
すきまゲージセット ゲージブロック/クランプ監視マスター 西向きのゲージブロック/クランプは、機械的用途で必要な長さを生成するために製造されています。 これらのゲージブロックは、正確な測定と正しい校正を提供する金属製またはセラミック製の本体を備えています。
ハイトゲージ 高さ、段差寸法または垂直距離を決定および設定し、ワークのマークを付けるために使用されます。 大きくて読みやすい LCD 画面を備え、最大 +/-0.002% の精度で結果を表示します。 追加機能には、ゼロセット機能、自動オン/オフ操作によるインチ/メトリック変換が含まれます。
ホールドリルボアとワイヤーゲージ 対象物の内外寸法を高精度に迅速に測定するために使用します。 過酷な産業環境や衝撃荷重に耐えるクロムメッキ/硬化鋼構造が特徴です。 0.0005〜0.00005インチの範囲の目盛りで利用可能
インジケータホルダーベースとスタンド 正確な測定のために機械のエラーを排除するためにダイヤルと電気インジケーターを安定させるように設計されています。 偶発的なベースの落下によるインジケータとプローブの損傷を防ぐために、最大85lbfの磁力を提供します。 サテンクロームとブルー仕上げのバリエーションがあります
マイクロメータの内部 穴、チューブ、パイプの内径、Oリングやワッシャーの溝のサイズを測定するために使用されます。 スピンドルと硬化鋼チップを確実にロックするロックナットを備え、損傷を防ぎます。 ロッド、調整レンチ、収納ケースもセットになっています
拡大鏡 巻尺 建設、エンジニアリング、建築、その他の産業用測定アプリケーションでの使用に最適です。 腐食性環境や電気的危険のある場所で使用するためのABSプラスチックハウジングを備えています。 炭素鋼、グラスファイバー、ナイロンクラッド鋼、鋼ブレードで利用可能なモデル
測定ホイールアクセサリー グレインジャーNo.21LP34と21LP36、および11〜12インチの測定ホイールに対応する測定ホイールキャリングケース。 ハンドキャリーハンドル付きのバックパックスタイルが特徴で、測定ホイールをある場所から別の場所に簡単に移動できます
測定ホイール 道路標示、舗装、フェンス、交通規制の作業に使用されるほか、建設現場で長距離、境界、面積を測定するために使用されます。 成形 ABS またはアルミニウム フレームとハンドリング ロッドが付属しており、2 インチまたは 4 インチ幅のラインを正確に作成できます。
マイクロメータセット マイクロメーター 精密測定ツールキット 精密スチールスクエア 分度器 ルールと直定規 スクライバーとプローブ スプリングキャリパーとディバイダー 正方形のベベルと階段ゲージ 伸縮ゲージセット ノギス
レンチ全ラインナップを見る
モンキーレンチセット 西向きのモンキーレンチセットは、さまざまなサイズの留め具やボルトに対応するために製造されています。 これらのモンキーレンチは、ボルトヘッドのサイズに応じて快適で迅速かつ正確なジョー調整を行うためのローレット調整メカニズムを備えた大容量のジョーを備えています。
モンキーレンチ 西向きのモンキーレンチは、複数の固定サイズのレンチをXNUMXつのレンチに置き換えるように設計されています。 これらのレンチは、正確でタイトなジョー調整のために、ローレット調整メカニズムの助けを借りて、さまざまなサイズのボルトとファスナーに合うように広く調整可能なジョーを備えています。
ボックスエンドレンチセット 西向きレンチセットは、ファスナーのヘッド全体にフィットしてグリップするために、密閉されたヘッドエンドを備えたレンチを備えているため、オープンエンドレンチと比較して優れたトルクと接触面積を提供します。 これらのボックスエンドレンチセットには、両端にさまざまなSAE(インチ)とメートルサイズのヘッドが付いたダブルエンドレンチが付属しており、XNUMXつのさまざまなサイズのファスナーでの使用に適しています。
ボックスエンドレンチ Westwardボックスエンドレンチは、生産、自動車、鉱業の用途でのボルト、フィッティング、ナットの取り付けと取り外しに適しています。 これらのレンチは、ハンドルの両端に密閉されたヘッドがあり、ファスナーとの接触が大きく、オープンエンドレンチよりも大きなトルクが得られます。
チェーンレンチとトング 西向きのチェーンレンチとトングには、オブジェクトを固定し、巨大なアイテムを回転させる際の力を提供するために、非常に長いハンドルが付属しています。 それらは、ハウジングアセンブリからツールを取り外さずにどちらの方向にも回転できるようにするダブルエンドジョー設計を特徴としていますが、シングルエンドレンチは一方向にしか機能しません。
コンビネーションレンチセット 西向きのコンビネーションレンチは、ナット、ボルト、その他の留め具を取り外したり締めたりするための閉じた端と開いた端を備えています。 これらのSAEとメートル法のコンビネーションレンチセットは、ファスナーのヘッドを使用して簡単に取り付けることができる追加の溝が付いた12ポイントのボックスエンドを備えています。
コンビネーションレンチ 西向きのコンビネーションレンチは、オープンエンドとクローズドエンドで製造されています。 後者は頑固なナットを緩めるので、開いた端を使用してすばやくネジを外すことができます。 ナットをすばやく緩めたり緩めたりするのに理想的で、高強度のステンレス鋼/合金鋼/クロムバナジウム/クロムバナジウム鋼のバリエーションがあります。
電子トルクレンチ 西向きの電子トルクレンチは、デジタルトルクレンチとも呼ばれ、ファスナーの締めすぎを防ぐために回転力を電子的に測定することにより、正確なトルク読み取りを提供するように設計されています。 これらのレンチは、安全性と品質管理のために組み立てられた製品に一定のトルクを加えるために最も一般的に使用されます。
フレアナットレンチセット 西向きフレアナットレンチは、六角ナットおよびフィッティング(フレアフィッティングとも呼ばれます)の取り付けおよび取り外しのために、機械作業および配管用途で使用されるオープンエンドレンチです。 それらは、6ポイントスタイルよりもファスナーの側面との接触を可能にし、ファスナーの角の丸みを回避する12ポイントの設計を特徴としています。
フレアナットレンチ 西向きフレアナットレンチは、自動車の整備、金属加工、火災と安全、および鉱業の用途で六角ナットとボルトを使用するために使用されます。 これらのレンチは、ナットとレンチの間の障害物を回避するためのオープンエンド設計を備えています。
六角レンチとトルクスキーセット 六角レンチ/トルクスキー 交換可能なトルクレンチヘッド マイクロメータトルクレンチ オープンエンドレンチセット オープンエンドレンチ パイプレンチ ラチェットレンチセット ラチェットレンチ 狭いスペースでナットをすばやく締めたり緩めたりできるように設計されています。 従来のレンチよりも高速で、自動車や建設業界で一般的に使用されています
サービス/ポンプレンチ
Westwardについて
このブランドの広範なカタログには、ラジオペンチ、ラジオペンチ、モンキーレンチ、パイプやチューブのカッター、マイクロメーターなどが含まれています。 西向きレンチ ASME 規格に従って製造されており、HVAC 機器のナット、ボルト、ファスナーの締め付けおよび取り外しに適しています。 合金鋼構造により構造的剛性が向上し、過酷な使用下でも曲がったり破損したりするのを防ぎます。 これらのレンチはジョーヘッドの底部に調整可能なネジを備えており、特殊な取り付け工具を必要とせずにさまざまなサイズのファスナーをしっかりと保持したり解放したりできます。 Westward レンチセット より多くのファスナーに適合するように、複数のジョー容量と長さを備えたレンチの品揃えを提供します。
Westward 絶縁ラインマンプライヤー 電気操作でワイヤーを切断、矯正、曲げたり、ケーブルをねじったり、接続したりするのに理想的です。 舌と溝のペンチ パイプ、フィッティング、ファスナーをつかんで回すための幅広いジョー範囲があります。 特殊ペンチ 標準のペンチでは不可能だった、ワイヤーのねじれ、穴あけ、フェンシングなどの特定のグリップまたは切断タスクを実行するための専用のアタッチメントまたは構造を備えています。 Raptor Supplies また、提供しています 各種ペンチセット さまざまな用途に使用できます。
Westward のマイクロメーターや距離計などの精密ツールは、ワークやその部品の寸法を測定するのに適しています。 西向きマイクロメーター 耐水性の LCD スクリーンを備えており、加工プロセス中に正確な部品の測定値を表示します。
ソケット&ビット、切削工具、インパクトソケット、ドライバー、ハンマー、クランプ、ハンドソー、グロメットなど、Westward の幅広い製品からお選びいただけます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Westward レンチは、同等の CH Hanson、Klein Tools、および SK Professional Tools のモデル番号を個別に参照しています。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合ツールを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のWestwardツールを利用できます。
主な商号
バイメタルマトリックス II
バイメタル マトリックス II ブレードは、低合金の耐衝撃性ベースにしっかりと接着できる高速マトリックス刃先を備えています。 これらのブレードは最大 1000 度 F の温度に耐えることができ、 ...続きを見る
スレッドメイト
ThreadMate は、損傷した雄ねじを修復および修復するための機械式ハンドツールです。 この便利なツールは、自動車のメンテナンス、自転車の修理、パイプのねじ切り、芝刈り機の修理に使用されます。 脅威...続きを見る
よくある質問
Westwardを所有しているのはどの会社ですか?
MRO (メンテナンス、修理、運用) 会社である Westward は、北米に拠点を置く Grainger が所有するプライベート ブランドです。
Westwardは金属片を研削するためのツールを提供していますか?
はい、Westwardは製造しています ベンチグラインダー 改修、製造、メンテナンスの用途で金属工具、チップ、シート、部品を成形、研削、研ぎます。 Raptor Supplies また提供します 空気圧ブラストキャビネット ワークピースから錆や古い塗料の汚れを取り除くために バリ取りブレード 製品の工具や穴の生のエッジからバリを取り除くため。
ユーザーはどのようにしてニーズに合ったWestwardボトルジャッキを選択できますか?
西へ ボトルジャック サイドポンプ、ロープロファイルポンプ、インラインポンプなど、さまざまな設計のポンプを備えています。 Westwardボトルジャッキを選択する際、ユーザーは最初にボトルジャッキの最大吊り上げ能力に注意し、次にそれをアプリケーション要件と一致させる必要があります。 次に、プランジャーのストローク長と、選択したボトルジャックの最小および最大リフト高さがあります。 また、これらのボトルジャッキの操作に必要な電源にも注意を払う必要があります。 次に、それぞれの場所で簡単に操作できるように、ポンプの設計と配置を決定できます。
Westwardツールを使用している間、オペレーターはどのような安全指示に従う必要がありますか?
ユーザー/オペレーターは、飛散する粒子による怪我を防ぐために、顔や目を保護するために安全メガネ/フェイスシールド/ゴーグルを着用する必要があります。 また、騒音や工具の偶発的な落下を防ぐために、手袋、エプロン、安全靴、呼吸および聴覚保護を備えている必要があります。
Westwardツールはどのような規格/認証を順守していますか?
Westward のツールは、ASME (米国機械学会) および ANSI (米国規格協会) 規格に準拠しながら、UL、GS & CE のリストにログインされているか、ETL & CSA 認定を取得できます。
広い作業スペースでツールを整理するのに適した Westward のストレージ製品はどれですか?
製造工場や倉庫でツールを整理するのが難しい場合は、次のツールを使用できます。 西向きのコンパートメントキャビネット それらをすべて XNUMX か所に保管します。
Westward 電子トルクレンチの操作方法を教えてください。
- 適切なソケットアタッチメントを挿入します。
- レンチのデジタル表示を使用して、希望のトルク値を設定します。
- レンチをファスナーに当てます。
- カチッと音がするか、希望のトルクに達したことを示すビープ音が聞こえるまで、ゆっくりと力を加えます。
- レンチをファスナーから外します。
Westward レンチを選択する前にどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 必要な特定の種類のレンチを選択してください。
- アプリケーションに必要なサイズ範囲を考慮してください。
- 長くお使いいただくために、素材と作りの品質を確認してください。
- 高品質のツールに対する Westward の評判を調べてください。
- ニーズや好みに合わせて予算を設定します。
- 保証を強化するには、利用可能な保証オプションを確認してください。
Westward レンチの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 使用後はレンチをきれいに拭き、汚れやゴミを取り除きます。
- 錆を防ぎスムーズな動作を保証するために、潤滑剤を薄く塗布してください。
- 損傷を防ぐため、レンチは乾燥した場所、理想的にはツールラック上に保管してください。
- 摩耗、損傷、錆がないか定期的に確認し、問題があればすぐに対処してください。
- レンチの寿命を延ばすために、レンチは本来の目的にのみ使用してください。