Wattsバルブ | EU 代理店 | Raptor Supplies 日本

WATTS

Watts Valvesは、1874年にその基盤を築き、高品質の世界的な水ソリューション技術を提供しました。 したがって、150年以上にわたり、ワッツは、排水、灌漑、HVAC、および雨水収穫システムでの適用を目的とした水制御および安全製品を提供してきました。 続きを読む

フィルタ

配管

空気力学

HVACと冷凍

テスト機器

パンプス

Electrical

実験用品

マテリアルハンドリング

安全性

水力学

ハンドツール

溶接

塗装設備および備品

家具のおもてなしとフードサービス

配管 フィルタ

圧力および温度制御バルブ全ラインナップを見る

  • ボイラー排水弁

    調整可能なテフロンステムパッキンを備えた鍛造真ちゅう製のボディと、確実なシャットオフを備えたアルミニウム製のティーハンドルを備えた1/2回転ボイラー排水管。 温水暖房システムの3/4インチまたはXNUMX/XNUMXインチのパイプで使用できます

  • ボイラー供給バルブ

    ボイラーと配管システムを水で満たし、継続的な圧力を維持するように設計された水圧レギュレーター。 デュアルFNPTおよびFNPTユニオンポートで利用可能で、一部のモデルには逆流防止装置が組み込まれています。

  • バイパスバルブ

    余分な流体をバイパスしてソースに戻すことにより、配管設備を保護するために使用されるポペットタイプのリリーフバルブ。 圧力変化を容易にするT型ハンドルと確実なシャットオフを維持するためのテフロンディスクを備えています。 250psiの最大圧力を処理できます

  • ミキシングバルブ

    より安全な出口温度のために、そして火傷と熱衝撃を防ぐために温水と冷水を混合するために給湯器と一緒に使用されます。 ASSEおよびCSA規格に準拠し、最大流量は23gpmです。

  • 減圧自動制御弁

    高い上流圧力を一定の低い下流圧力に自動的に下げるスロットルを備えたダクタイル鋳鉄制御バルブ。 ねじ式/フランジ付き/フランジ付きxジョイント接続タイプおよび250 / 400psiの動作圧力バリエーションで利用可能

  • 圧力レギュレーター

    流体の入口圧力を所定の値に下げ、下流の配管コンポーネントを保護し、水の消費量を減らすために使用されます。 蒸気および水圧レギュレーターは、さまざまな接続タイプおよび本体材料でも利用可能です

  • リリーフバルブ

    ASME苦情安全、真空リリーフ、およびステンレス鋼スプリングを備えた蒸気安全リリーフバルブは、ばね力がプリセット値を超えたときにシールの開閉を制御し、出口で流体を排出します

  • 温度および圧力リリーフバルブ

    ASMEおよびANSIは、給湯器および温水貯蔵タンクを高温(最大250°F)および圧力(最大150 psi)レベルから保護するためのリリーフバルブを承認しました。 青銅、鉛フリー真ちゅう、鉛フリー銅シリコン合金材料で利用可能

  • ベントバルブ

    冷水/温水分配および蒸気システムで自動通気を提供します。 真鍮構造が特徴で、優れた仕上げと耐食性を提供します。 150 psiまでの圧力に耐えることができ、1 / 8、1 / 4、および3/4の入口サイズオプションで提供されます

  • 水圧低下弁

    過剰な水/蒸気圧力による配管システムの損傷を防ぐために、事前設定された入口圧力を維持するために使用されるANSI承認のバルブ。 オイルライン、オートクレーブ、シングルラジエーターの家庭用と産業用の両方の用途を対象としています

チェックバルブと逆流防止装置全ラインナップを見る

  • 逆流防止アクセサリ

    逆流防止バルブの取り付けとメンテナンスを容易にするアダプター、キャップテザー、キャップ、エアギャップ、テストコックが含まれています。 MNPT、NPT、および SAE 接続ポートで利用可能

  • 逆流防止装置修理キット

    逆流防止バルブ、第XNUMXおよび第XNUMXチェックバルブ、リリーフバルブ、テストコックの修理キットが含まれています。 逆流防止システムの修理とメンテナンスに使用されます

  • 逆流防止テストキット

    減圧ゾーン逆流防止アセンブリおよび耐圧/こぼれ防止バキュームブレーカをチェックするように設計された3/5バルブテストキット。 最大200psiの圧力を測定できます

  • 逆流防止剤

    汚染された水の逆流による飲料水の汚染を防ぐように設計されています。 最大180psiの圧力に耐えることができ、最大動作温度は華氏180度です。

  • チェックバルブとフットバルブ

    高温または低温の汚染水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぐために使用されるシングルおよびデュアルチェックバルブが含まれています。 316ステンレス鋼/真ちゅう/青銅/ポリスルホン材料のオプションで利用可能

  • フロー制御チェックバルブ

    サーキュレーターが作動していないときに確実な遮断を提供し、放射線ユニットへの水の流れを防ぐために使用される温水式のユニバーサルフローチェックバルブ。 重力循環のために簡単に開くことができます

  • バキュームブレーカ

    飲料水供給への汚染物質の逆サイフォンを防ぐために、灌漑システム、ファイアライン、および工業プロセス水システムで使用するように設計されています。 150 psiまでの圧力に耐えることができ、GHT、NPT、FIP、およびFNPT接続タイプで提供されます

パイプ継手とカップリング全ラインナップを見る

  • 真ちゅう製パイプ継手
  • 誘電体ユニオン

    異なる材料のXNUMXつの金属パイプを分離し、ガルバニック腐食を防ぐために給湯器と一緒に使用されます。 さまざまな接続タイプで利用可能

  • パイプ継手キット
  • パイプ継手
  • パイプマニホールド

    組み立てが簡単な流量計マニホールドは、ファンコイルや温水床の加熱、およびベースボードの温度の制御に最適な、モジュール式の特異で柔軟な設計を備えています。 追加のシーラントを必要とせずに接続できます。 2、3、4ブランチオプションで提供

  • ウォーターハンマーアレスタ

    流速の急激な変化による衝撃を吸収するために配管系に使用されるステンレス鋼/銅/低鉛銅ハンマーアレスタ。 恒久的にプリチャージされた密閉空気室を備え、最大60psiの圧力に耐えることができます

ろ過全ラインナップを見る

フロートバルブとアクセサリー全ラインナップを見る

  • フロートボール

    開放水槽や排水ピットの送水ポンプを作動させるために使用する丸型・長方形型のフロートボールです。 プラスチック / ポリエチレン / 銅製で、フロート直径は最大 12 インチまでご利用いただけます。

  • フロートロッドアダプターとナズルアセンブリ

    配管システムのバルブで使用するフロート ロッド、アダプター、ステムとチェーン アセンブリなどの取り付けおよび交換用アクセサリ

  • フロートバルブアクセサリー

    真鍮/プラスチックのガーデンホースアダプター、ノズルとアームアセンブリ、フロートバルブと併用するためのユニバーサルタンクアダプターが含まれています。 FNPT x MNPT および GHT x MNPT 接続タイプで利用可能

  • フロートバルブ

    冷凍および空調用途で大容量の水流を制御するための頑丈な機械式バルブ。 タンクまたは壁に取り付けることができ、バルクヘッド/ FNPT / MNPT接続タイプで利用できます

  • フロート付きフロートバルブ

    蒸発冷却器、冷蔵庫、自動家畜給水キットでの使用に適した頑丈なフロートバルブ。 100psiの最大圧力を処理できます

チューブ継手全ラインナップを見る

フローコントロールバルブ全ラインナップを見る

12

ワットについて

ブランドのカタログには、水圧バルブ、逃し弁、逆流防止装置、圧力調整器、およびチューブ継手が含まれています。 会社の 反サイフォン逆流防止装置 汚染水の逆流による飲料水の汚染を防ぐために、排水システムで広く使用されています。 これらの逆流防止器は、鉛フリーの黄銅/青銅製本体を備えており、優れた加工性と耐疲労性を備えています。 これらは、それぞれ最大 180 °F および 180 psi までの温度と圧力に耐えることができます。 ワット減圧バルブは、入口圧力の要求が増加しても、出口圧力を低下させて配管ユニットの高圧損傷を防ぎます。 これらのワット バルブは、必要な圧力を得る調整スプリングを備えており、滅菌器、シングル ラジエーター、オイル ラインでの使用に適しています。 これらのバルブと、アダプターやエアコックなどの減圧バルブに適したワッツ PRV 修理キットから、幅広い製品の中からお選びください。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Watts Valves の MPN は、同等の Apollo モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のワットバルブと修理キットが利用可能です。

発送

これらのワットバルブの圧力は、30psiから250psiの範囲です。 それらは重いか軽量であるため、輸送中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、これらのワットバルブ、prv修理キット、フィッティングシステム、チューブ、および関連アクセサリは、ダウンタイムを最小限に抑えるために航空貨物および宅配便で配送されます。

主な商号

ワットビジョンサーモスタット

これらの Watts Vision 室温制御装置は、最大 50 ゾーンまでのさまざまな暖房システムを制御するように設計されています。 カラー静電容量式タッチ スクリーンが搭載されており、言語と Ena を選択できます。...続きを見る 

ワッツ パワーシート エコー バルブ

Vestil PRAILカートは、Vestilクラウドコントロールの連動バリアを安全かつ効率的に輸送および保管するように設計されています。 これらのユニットは、cの両端に取り付けることができる取り外し可能なヒッチを備えています...続きを見る 

ワットの競争優位

ワットSmartStreamシリーズUVシステム

これらの UV 消毒システムは、寄生虫、細菌、その他の病気の原因となる微生物を防ぎます。 鉄、硬度ミネラル、タンニン、マンガンなどの溶存物質を除去購入に進むともに、色や濁りを除去し、紫外線消毒性能を向上させ、安全で高品質な水の生産を保証します。 これらの水処理システムには、無流状態時のエネルギー消費を最大 46% 最小限に抑える自動ランプ調光機能が備わっています。 自動ランプ識別 (ワイヤレス RFID) により、部品を正しい断片に確実に交換でき、直感的なタッチスクリーン ディスプレイにより使いやすさが向上します。

ワットOneFlowスケール防止ソリューション

これらのスケール防止ソリューションは、テンプレート支援結晶化 (TAC) 技術を使用して、配管コンポーネント、パイプ、器具を硬水の悪影響から保護します。 このシステムはメンテナンスをほとんど必要とせず、逆洗、塩、電気も必要ありません。 これらは、最大 75 gpm の最大流量を備え、水垢捕捉装置や軟水化装置に代わる環境に優しく経済的な代替品です。

よくある質問

OneFlowはどのように機能しますか?

OneFlowスケール防止ソリューションは、石灰スケールを中和することによって水質を改善します。 カートリッジ内にあるTACメディアは、硬水中のマグネシウムとカルシウムのミネラルを引き付け、これらを微視的な結晶に変換します。 形成後、これらの微結晶は急速に分解し、不活性な石灰分粒子として放出されます。 したがって、頑固な石灰分は、発熱体、パイプ、および蛇口で減少します。

OneFlowは水からミネラルを取り除きますか?

OneFlowテクノロジーは、統合された20ミクロンのカーボンフィルターとTACカートリッジを使用して、飲料水からミネラルを除去しません。