TELEMECANIQUE SENSORS
フィルタ
Electrical
パンプス
テスト機器
Electrical フィルタ
スイッチ全ラインナップを見る
ケーブルプルスイッチアクセサリ 産業機械を即時停止させて事故を防止し、オペレータの安全を確保するように設計されています。 長さ 83 フィートのケーブル、ケーブル グリップ、ケーブル キット、ケーブル サポート、ケーブル スイッチ エンド スプリングが含まれます。 スチールまたはプラスチックコーティングされたスチール素材で利用可能なバリエーション
ケーブルプルスイッチ 3 A スイッチは、爆発の危険がある場所でも、重量物機器の安全な機能を確保するための維持/瞬間構成を備えています。 1NC / 1NO および 2 NC / 2NO コンタクトフォームで利用可能
光ファイバーセンサー 信号処理のためにリモートセンサーから PMC、コンピューター、PLC に信号を中継するのに最適です。 限られたスペースに設置できるコンパクトな設計が特徴で、別個の電源は必要ありません。 1000 ~ 5000 Hz の範囲の周波数信号で動作可能
リミットスイッチアクセサリ 主に故障した機械から機器と人員を保護するために使用される、リミット スイッチ ベース ケーブル、プラスチック製ケーブル エントリおよび金属製コンジット エントリ ユニットが含まれます。 1/2 インチ NPT および Pg 11 / Pg 13.5 接続タイプで利用可能
リミットスイッチアームとアクチュエータ リミットスイッチ本体と接点 IEC 認定のリミット スイッチは、内部に簡単にアクセスできるモジュラー設計と、安全性を高めるすべてのスナップおよびスロー ブレーク接点のポジティブ開口部を特徴としています。 -77 ~ 158 °F で動作可能で、4 ピン M12、プラグイン、ネジ、配線済みケーブル コネクタのバリエーションが用意されています。
リミットスイッチヘッド 電気回路および機械回路の動作を制御するための新しいリミット スイッチの修理および構築用に設計されたレバー アームとヘッド。 猫のひげ、プランジャー、ローラー レバー、ローラー レバー プランジャー、ロータリーおよびウォブル スティック アクチュエーター構成で利用可能
制限/インターロックスイッチ 機械式リミット/インターロック スイッチは、過酷な温度や作業環境において電気機器を適切な機能状態に保つのに最適です。 移動制限を超えると機械の電源が自動的にアクティブ化および非アクティブ化される機能を備えています。 標準ボディタイプとミニチュアボディタイプをご用意
磁気作動式安全インターロックスイッチ 繊維、木工、印刷機械の保護に最適な非接触安全スイッチ。 粉塵や湿気の多い環境でも使用できる完全密閉設計が特徴です。 6.6 フィートと 32 フィートのケーブル長をご用意
光電センサーケーブル 光電センサーリフレクター 光電センサ 圧力スイッチトランスデューサの組み合わせ 近接アクセサリー 近接センサーとスイッチ 安全インターロックスイッチアクセサリ 安全インターロックスイッチ センサーコネクタ センサーコードセット スナップアクションスイッチ スイッチアクセサリ
Telemecaniqueセンサーについて
シュナイダーエレクトリックのブランドであるTelemecaniqueSensorsは、90年以上の経験を持ち、幅広いセンサーとスイッチのラインを製造してきました。 Telemecaniqueカタログには、近接センサー、リミットスイッチ、圧力スイッチ、および光電センサーが含まれています。 Telemecaniqueスイッチの製品ラインには、制限/インターロックスイッチ、安全インターロックスイッチ、磁気作動式安全インターロックスイッチ、ケーブルプルスイッチが含まれます。 Telemecanique近接センサーと誘導および静電容量センサーは、金属物体の非接触センシングに使用されます。 同社はまた、さまざまな材料、回路タイプ、電気接続、および寸法のさまざまなTelemecanique光電センサーを提供しています。