エアグラインダー
エアーアングルグラインダー
12,000rpmフリースピードエアアングルグラインダー
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 可変速度 | ホイール直径 | CFM @全負荷 | デューティ | 排気 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3450-12AB5 | ¥156,298 | |||||||||
B | CP3450-12AC4 | ¥164,885 | |||||||||
C | CP9122BR | ¥75,817 | |||||||||
C | CP9121BR | ¥72,279 | |||||||||
D | CP854 | ¥104,397 |
12,000rpmフリースピードエアアングルグラインダー
エア駆動アングルグラインダー、11000 RPM
Speedaire の空気動力アングル グラインダーは、表面材料を除去したり、材料を切断するためにカットオフ ホイールを回転させたりする回転砥石車を備えています。 これらのアングルグラインダーのヘッドは工具本体に対して直角に設定されているため、立型グラインダーと比較してコンパクトになり、作業面と砥石の視認性が向上します。 4 インチと 4.5 インチのホイール直径をご用意した、さまざまなアングル グラインダーからお選びください。
Speedaire の空気動力アングル グラインダーは、表面材料を除去したり、材料を切断するためにカットオフ ホイールを回転させたりする回転砥石車を備えています。 これらのアングルグラインダーのヘッドは工具本体に対して直角に設定されているため、立型グラインダーと比較してコンパクトになり、作業面と砥石の視認性が向上します。 4 インチと 4.5 インチのホイール直径をご用意した、さまざまなアングル グラインダーからお選びください。
エアーアングルグラインダー
6000rpmフリースピードエアグラインダー
6000rpmフリースピードエアグラインダー
3400rpmフリースピードエアフィニッシングツール
12,000rpmフリースピードエアグラインダー
空気圧グラインダー
形式 | モデル | スロットル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | HP | アイテム価格 | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3650-100AB6VK | ¥388,131 | |||||||||
B | CP3850-85AB7V | ¥414,387 | |||||||||
B | CP3850-77AB7V | ¥382,691 |
エアーグラインダー
工業用および標準仕様の Dotco インライン エア グラインダーは、金型の操作だけでなく、溶接接合部の平滑化や完成部品のバリ取りにも最適です。 これらの可変速ストレート グラインダーには、高い材料除去要求を満たす高速モーター (最大 34000 rpm) と、振動を低減し工具の安定性を維持するための完全にバランスの取れた部品が組み込まれています。 石、スチール、硬材、セラミックなどの硬質材料のバリ取りには 1.2 インチの超硬バーと組み合わせて使用することも、一般的な切断、成形、研削用途には 1 インチの取り付け砥石と組み合わせて使用することもできます。 これらのコンパクトなグラインダーは、動作するために最大 90 psi の空気圧を必要とし、前方排気構成と後方排気構成で利用できます。
工業用および標準仕様の Dotco インライン エア グラインダーは、金型の操作だけでなく、溶接接合部の平滑化や完成部品のバリ取りにも最適です。 これらの可変速ストレート グラインダーには、高い材料除去要求を満たす高速モーター (最大 34000 rpm) と、振動を低減し工具の安定性を維持するための完全にバランスの取れた部品が組み込まれています。 石、スチール、硬材、セラミックなどの硬質材料のバリ取りには 1.2 インチの超硬バーと組み合わせて使用することも、一般的な切断、成形、研削用途には 1 インチの取り付け砥石と組み合わせて使用することもできます。 これらのコンパクトなグラインダーは、動作するために最大 90 psi の空気圧を必要とし、前方排気構成と後方排気構成で利用できます。
形式 | モデル | デューティ | 排気 | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L1101-36-G | ¥184,630 | |||||
B | 10L1000-36-G | ¥106,553 | |||||
B | 10L1080-36-G | ¥116,909 |
エアグラインダー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CP3040-GABTIM | ¥122,242 | |
B | CP3109-13A4ES | ¥265,246 | |
C | CP3040-ガスチム | ¥135,213 | |
D | CP9123 | ¥131,057 |
エアグラインダー
エアー仕上げツールキット 2800 Rpm 長さ 15 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
13460 | AB8FKV | ¥391,422 |
拡張アングル グラインダー 長さ 17-9/16 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
77A60P107 | AD3CQJ | ¥412,556 |
エアグラインダー20000Rpmレバー6-3 / 5インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10LF201-36-G | AB7なぜ | ¥215,249 |
エアー アングル グラインダー キット 15000 rpm、長さ 5 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3103KA | AB4EEB | ¥38,813 |
エアグラインダーキット 16000 Rpm 5-11/16 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
12V733 | AA4PCU | ¥30,600 |
直角グラインダー工業用13500rpm 0.6HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
236GLSB-135A-W3T4 | AH8EUQ | ¥298,328 |
空気圧サンダー工業用 8500 Rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CP3650-085AB | AF6ZBK | ¥333,880 |
詳細はこちら
- 懐中電灯
- インパクトソケットとビット
- DCモーター
- 潤滑剤
- テンショナーとタイトナー
- トラックラック
- フロアサインアクセサリー
- シャワー排水
- サーキットトレーサーアクセサリ
- 磁器ラボウェア
- CHICAGO-LATROBE 15ピースコバルト鋼ジョバードリルビットセット
- WEILER エンドブラシ3/4インチ4500Rpm
- NTN UCP2シリーズ、マウントされたボールベアリング
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS加工フィッティング30度。 エルボ、ソケットxソケット
- GAMBER-JOHNSON トランク棚
- MEMPHIS GLOVE Forceflex 耐切創手袋
- MASTER LOCK 隠しシャックル南京錠
- FLEXTECH エアクーラーホース
- WESTWARD フレックスソケットアダプター
- GRAINGER ドアクローザー