SQUARE DKHLシリーズサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KHL36070 | 70A | 600V | ¥607,883 | |
A | KHL36080 | 80A | 600V | ¥607,883 | |
A | KHL36100 | 100A | 600V | ¥607,883 | 見積依頼
|
A | KHL36110 | 110A | 600V | ¥607,883 | |
A | KHL36125 | 125A | 600V | ¥607,883 | |
B | KHL36150-1021 | 150 | 600 | - | 見積依頼
|
A | KHL36150 | 150A | 600V | ¥607,883 | |
A | KHL36175 | 175A | 600V | ¥607,883 | |
B | KHL36200-1027 | 200 | 600 | ¥646,711 | 見積依頼
|
A | KHL36200 | 200A | 600V | ¥607,883 | |
A | KHL36225 | 225A | 600V | ¥607,883 | |
A | KHL36250 | 250A | 600V | ¥647,312 | |
C | KHL36000M | 250A | 600V | ¥686,378 |
KHLシリーズサーキットブレーカ
Square D KHL シリーズ サーキット ブレーカは、配電盤、モーター コントロール センター、分電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット内への設置に適しており、接続された機器を短絡や故障電流から保護します。 これらのフィードスルー回路ブレーカーは、手間のかからない配線を保証するライン側と負荷側のラグ端子を備えており、高い遮断容量を要求するアプリケーションに最適です。 これらには、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら重大な短絡に即座に反応するための長時間および瞬間トリップ機能の両方を提供する熱磁気トリップが装備されています。 これらの 3 極サーキット ブレーカーは、100 ~ 250A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーホースアクセサリー
- 照光式セレクタースイッチオペレーター
- ESDおよびクリーンルームスツール
- ストリップチャート温度レコーダー
- ベルトバリアとポストアクセサリー
- ペンチ
- モバイルビンカートとワークステーション
- 炭素鋼
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- スプレー塗料とプライマー
- AKRO-MILS ディープ12インチピックラック
- VELVAC 熱収縮弾
- DAYTON 取り付けベース、水平方向
- APPLETON ELECTRIC ガード付きの隠れたウェットロケーション照明
- LEESON コンデンサー ファン モーター、三相、防滴腹巻およびリジッド マウント
- Arrow Pneumatics フィルター/ルブリケーター、ニップル
- WESTWARD ナットドライバーセット
- LABCONCO キャノピーキット
- SMC VALVES ケーブルコネクタ