Sandusky Leeキャビネット販売代理店 (142 アイテム) | Raptor Supplies 日本

SANDUSKY LEE

Sandusky Lee は 70 年以上にわたり、高品質の資材保管および取り扱い製品を製造してきました。 同社は米国テネシー州ミリントンに本社を置いています。 続きを読む

フィルタ

マテリアルハンドリング

安全性

空気力学

塗装設備および備品

Electrical

家具のおもてなしとフードサービス

SanduskyLeeについて

Sandusky Lee 製品カタログには、ワードローブ ロッカー、キャビネット、ピジョンホール ビン ユニット、カート、ユーティリティ テーブル、収納ラック、オフィス デスク、ワゴン トラック、ビン シェルフ ユニットが含まれます。 これらの便利なキャビネットはGREENGUARD認定を受けており、さまざまな色、ドアのタイプ、サイズがあります。 同社はまた、アドオン機能またはユーザーのカスタマイズ用の交換アイテムとして、サンダスキー キャビネットの部品と付属品の完全なラインを提供しています。 サンダスキー・リーズ エリートシリーズ収納キャビネット 頑丈な 22 ゲージ鋼構造を溶接して、構造上の剛性と耐食性を実現しています。 彼らは200から230ポンドまで及ぶ完全に調節可能な棚容量を持っています. ブランドの ソリッドドアウォールキャビネット 中央が 2 インチの完全に調節可能な棚と、上げ底の棚があります。 これらの収納キャビネットは、頑丈な 22 ゲージ溶接鋼構造で、構造的な剛性と強度を高めています。 安全性を高めるために、XNUMX点ドアロックシステムを備えています。 これらのキャビネットは、安全性、性能、および持続可能性を維持するための ANSI/BIFMA シェルフ規格に準拠しています。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部の Sandusky Lee MPN は、同等の Justrite および Grainger モデル番号への個々の参照を交差させています。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等の Sandusky Lee 製品が利用可能です。

発送

これらの Sandusky Lee 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 そのため、これらの Sandusky Lee の商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空便で配送されます。

主な商号

エリート トランスポート シリーズ モバイル ワードローブ

Sandusky Lee の Elite Transport Series モバイル ワードローブは、丈夫な 22 ゲージの溶接スチール キャビネットで、ジャケットやコートを掛けるためのワードローブ バーを備えています。 ほぼすべての表面を簡単に転がり、...続きを見る 

Sandusky Lee 競争優位性

SnapIt シリーズ ストレージ ユニット

これらのストレージ ユニットは、数分で製品を組み立てるためのインサート ディバイダーを備えたスナップ式デザインを特徴としています。 このデザインは、収納キャビネット、カウンターハイト キャビネット、本棚、ロッカーでの使用に適しています。

よくある質問

Sandusky Lee 製品のクリーニングとメンテナンスの方法を教えてください。

サンダスキー・リー製品はお手入れとメンテナンスが簡単です。 キャビネットや棚ユニットなどの金属製品の場合は、湿った布で表面を拭くことができます。 プラスチック製品の場合は、中性洗剤と水を使用して表面を掃除できます。 製品に損傷を与える可能性のある強力な化学薬品や研磨剤の使用を避けることが重要です。

標準的な Sandusky Lee キャビネットと頑丈な Sandusky Lee キャビネットの違いは何ですか?

頑丈なキャビネットは、より重いアイテムを保持するように設計されており、通常、棚あたり最大 400 ポンドをサポートできますが、標準のキャビネットは、棚あたり約 150 ~ 200 ポンドのより低い重量容量を備えています。

Sandusky Lee ワイヤーシェルフユニットは調節可能ですか?

はい、サンダスキー リーのワイヤー シェルフ ユニットは調節可能です。 これらの棚は、さまざまなサイズのアイテムに対応するために、1 インチ単位で上下に移動できます。