ルーランドディストリビューター| カップリング&シャフトカラーディストリビューター| Raptor Supplies 日本

RULAND MANUFACTURING

フィルタ

動力伝達

モーター

パワーツール

動力伝達 フィルタ

カップリングの首輪とアダプター全ラインナップを見る

  • ジョーカップリングハブ

    モーターやギアボックスで高トルクレベルを伝達するのに適したスパイダーとジョーのカップリングハブ。 高強度と耐久性のためにアルミニウムとポリウレタン構造で利用可能なバリエーション

  • ジョーカップリングスパイダー

    生産および機械加工アプリケーションでのモーショントランスファー操作用のカップリングハブで使用するように設計されています。 高い衝撃荷重と衝撃に耐え、耐久性を高めたポリウレタン構造を採用

  • モーションコントロールカップリング

    高いねじり剛性とゼロバックラッシュを特長とし、バランスの取れた設計と相まって、高速での運動の精度を向上させ、振動を低減します。 サーボモーターおよびステッピングモーターのアプリケーションに最適で、さまざまなサイズ、スタイル、および材料のインチ対メートルのボアの組み合わせで利用可能

  • 剛体カップリング

    精密に研磨されたリジッド シャフト カップリングは、ギアボックス、モーター、ポンプなどのモーション トランスミッション コンポーネントの正確なシャフト アライメントに最適です。 鉛フリー鋼、アルミニウム、ステンレス鋼、黒色酸化鋼のバリエーションが利用可能

  • シャフトカラー

    メカニカルストップやベアリング面としての使用、およびシャフト表面を傷つけずにモーター内のコンポーネントを配置するのに適しています。 クイッククランプ、止めねじ、ワンピースクランプ、ねじ式およびツーピースクランプ構成で提供

  • ユニバーサルジョイント

ルーランドマニュファクチャリングについて

Ruland Manufacturing の製品ラインには、リジッド カップリング、シャフト カラー、ジョー カップリング ハブ、ジョー カップリング スパイダー、モーション コントロール カップリング、およびドリル アクセサリが含まれます。 ルーランド 止めねじリジッド シャフト カップリング 低速および低トルクでシャフトを整列または接合するように設計されています。 これらのカップリングは堅牢なステンレス鋼または黒色酸化鋼でできており、位置合わせが必要な用途に適しています。 ブランドの ワンピースシャフトカラー クランプ力を均一に分散するためにシャフト上に取り付けられ、止めねじによるシャフトの損傷なしに、優れた保持力でタイトなフィットを確保します。 これらのシャフト カラーは鍛造ネジを使用しており、取り外しが簡単で、高度な調整が可能で、ほぼすべてのシャフトに適用できます。

主な商号

ルーランド・マニュファクチャリングの競争上の優位性

ニパッチコーティング

Nypatch 独自の防振コーティングは、クランプ タイプのリジッド カップリングと F シリーズ ビーム カップリングに適用されます。 このコーティングにより、ネジが均一に固定され、かじりが防止され、繰り返しネジを取り付けて保持力とカップリング性能を向上させることができます。 また、六角穴付ボルトのねじ山に摩擦抵抗を与え、意図しない緩みを防ぎます。 Nypatch でコーティングされたネジは、保持力を低下させることなく何度も緩めたり再度締めたりすることができ、最初の取り付け後でも利便性が向上します。

Nomarシャフトカラー

Nomar シャフト カラーは、シャフトに巻き付けてクランプ圧力を均等に分散します。 これらのカラーは、ぴったりとフィットし、保持力を高めるのに役立ちます。

よくある質問

精密に磨かれた穴の意味は何ですか?

ホーニング プロセスは、最適な潤滑剤保持のために滑らかなパターン仕上げを生成しながら、最小限の金属層を除去することにより、穴の形状とサイズを完璧にすることを目的としています。

ベースを取り付ける目的は何ですか?

取り付けベースは、システムを機械または治具に取り付けるように設計されています。 標準化されたカウンターボアが特徴で、押し出しアルミニウム フレーム、板金、その他のワークスペースに直接取り付けることができます。

ゴム製バンパーの利点は何ですか?

ゴム製のバンパーは、振動を減衰させ、騒音を低減するために機器の間に挟まれています。 これらのバンパーは、天然ゴム、ニトリル、またはシリコンのバリエーションで入手できます。

ルーランド ジョー カップリング ハブの構成材料は何ですか?

  • アルミ

ルーランドのカップリングハブは高温に耐えることができますか?

アセタール ディスクを備えたカップリング ハブは、華氏 150 度まで対応できます。 ナイロン ディスクを備えたカップリング ハブは、華氏 130 度まで対応できます。

リジッドカップリングとフレキシブルカップリングの違いは何ですか?

リジッド カップリングはリジッドな接続を提供します。 リジッドカップリングの XNUMX つのシャフトがしっかりと取り付けられており、カップリングによってシステム全体でスムーズなトルク伝達が可能になります。 フレキシブル カップリングはフレキシブルな接続を生成し、コンポーネントは接触の結果としてトルク力を失う可能性があります。