Rubbermaidディストリビューター (1297 アイテム) | Raptor Supplies 日本

RUBBERMAID

フィルタ

クリーニング

マテリアルハンドリング

家具のおもてなしとフードサービス

配管

安全性

フリートと車両のメンテナンス

実験用品

空気力学

テスト機器

接着剤シーラントとテープ

ハンドツール

溶接

Hardware

クリーニング フィルタ

容器と容器全ラインナップを見る

  • 灰皿・タバコ入れ・灰皿砂

    スタイリッシュで耐久性に優れたタバコ入れと灰皿で、効率的に喫煙ゴミを管理できます。 さまざまな寸法と容量で自立式および壁掛け式のバリエーションが利用可能

  • 屋内ゴミ箱

    ごみを減らし、交通量の多い地域でゴミが障害物として機能するのを防ぎます。 屋内の場所に適しています。 壁にぴったりとフィットし、スペースを節約する、洗練された機能的なデザインが特徴です。 3〜95ガロンの容量バリエーションで提供

  • ランドリーネット

    洗濯中にモップ、マイクロファイバーパッド、その他のクリーニングアイテムを保護するためのロッククロージャーと統合されています。 デリケートな生地の乱暴な取り扱いを防ぐ合成メッシュ構造が特徴です。 長さ24インチ、幅36インチでお届けします

  • 屋外のゴミ箱

    強風、雨、雪にさらされたときの廃棄物/ゴミ収集を支援します。 FM承認に従って設計されており、内部火災に耐え、安定性を維持し、広い温度範囲で無傷を維持します。 1〜4個のハンズフリー廃棄口が付属

  • コンテナトップのリサイクル

    HDPE / プラスチック / ポリプロピレンのコンテナトップにより、廃棄物やリサイクルの分別作業が容易になります。 形状/輪郭のある開口部と統合されており、ユーザーがどのリサイクル可能物をコンテナに受け入れるかを判断するのに役立ちます。 全体の深さは 16 ~ 26-5/16 インチの範囲でご利用いただけます

  • リサイクルコンテナ

    屋外の廃棄物を処理し、効果的なデスクサイドリサイクルソリューションを提供するための耐久性のある設計が特徴です。 1〜92ガロンの範囲の負荷を処理できます。 バスケットにはユニバーサルリサイクルシンボルが刻印されています。 プラスチック、ポリエチレン、スチールの構造バリエーションで提供

  • 特殊廃棄物コンテナ

    シュレッダー処理を待っている機密文書の保存を支援するHIPAAのニーズに対応します。 医療施設や金融機関での使用に適しています。 不正侵入を防ぐ凹型のペーパースロットと、強風時や凹凸のある表面での安定性を高めるバランスの取れたデザインが特徴です

  • ゴミ箱とリサイクルコンテナの付属品

    ゴミや廃棄物を収集、封じ込め、分類するための台車ハンドル、地中支柱、取り付けブラケット、ポール、剛性のゴミ箱ライナー、表面取り付け支柱、ゴミ箱パネルが含まれています

  • ゴミ箱とリサイクルコンテナドリー

    錆び、欠け、へこみを防ぐように設計されたHDPE /ゴム/樹脂ドリー。 ゴミ箱の安全な基盤を提供します。 簡単な移動と250ポンドの最大負荷処理能力のための旋回機能を備えた非マーキングホイールを備えています

  • ゴミ箱トップ

    ゴミ箱にしっかりとしっかりとはめ込み、中身や悪臭を抑え、害虫の侵入を防ぎます。 側面にある、簡単に開けられる機能ハンドル。 半円形、円形、正方形、長方形の形状で利用可能

  • ユーティリティ廃棄物コンテナ

    強化された丸いハンドルと統合されているため、重い荷物によって引き起こされる裂け目や損傷に耐えながら、持ち上げや移動が簡単になります。 積み重ね可能なデザインにより、入れ子にできます。 最大44ガロンの負荷を処理するために、プラスチック、ポリエチレン、およびLLDPE構造のバリエーションで提供されます

ウェットモップスキージとバケット全ラインナップを見る

  • モップバケットと絞り器の組み合わせ

    拭き取り中の水しぶきを減らすWaveBrake設計と、重いモップバケットを床の排水溝に空にする足操作の排水設備を備えており、空にする際の持ち上げや曲げの負担を軽減します。 28から44クォートの範囲の容量で利用可能

  • モップバケット

    水、洗浄液、その他の液体を保持して運ぶための頑丈な壁構造が特徴で、清掃作業や清掃作業に使用できます。 正確な測定のための成形された目盛りと簡単に注ぐための注ぎ口が付属しています

  • モップのハンドルとフレーム

    ハンドルは独自のハンドル グリップを備えており、どちらの方向にも放射状に 360 度回転し、手首の負担を軽減します。 13 インチから 72 インチまでの長さが用意されており、ユーザーは広いエリアをモップ掛け購入に進むきに直立して作業できます。 モップフレームを使用してモップに取り付け可能

  • スキージハンドル
  • スキージ

    変な形の窓に使われる窓拭き装置の洗浄力を高めます。 凹凸のある床やグラウトラインから跡を残さずに液体を取り除くために使用されます。 一部のモデルには、最大60インチの長さのハンドルがあります

  • ウェットモップキット
  • ウェットモップ
  • 窓拭き装置

ほうきブラシとちりとり全ラインナップを見る

管理人用カートと供給ホルダー全ラインナップを見る

詳細全ラインナップを見る

  • カーペットスイーパー

    耐久性のある亜鉛メッキ鋼とABSプラスチック製の手動およびバッテリー駆動のカーペットおよびフロアスイーパー。 ほこりやごみを簡単に集めるための、開けやすいダートトレイが装備されています

ラバーメイドについて

ラバーメイドは70年以上にわたり、産業グレードの廃棄物管理およびマテリアルハンドリング製品を製造してきました。 同社の製品カタログには、ゴミ箱、コンテナ、キューブトラック、モップ、ほうき、灰皿、および関連するアクセサリが含まれています。 ラバーメイドのモップとほうきは、表面のほこりを取り除き、床を掃除するために使用されます。 ラバーメイドの保管容器とビンは、ファイル、工具、食品、その他の材料を保管、積み重ね、運ぶために使用されます。 これらのビンは高品質のプラスチックでできており、セキュリティを強化するためにロック可能なラッチを備えています。 これらのISO9001:2000およびANSI認定のRubbermaid製品を幅広く提供しています。 Raptor Supplies.