Reeseヒッチ ディストリビューター (480 アイテム) | Raptor Supplies 日本

REESE

フィルタ

フリートと車両のメンテナンス

安全性

セキュリティ

家具のおもてなしとフードサービス

フリートと車両のメンテナンス フィルタ

自動車曳航全ラインナップを見る

  • 牽引アクセサリー

    ベアリングプロテクターカバー、ブレーキコントロールアダプターハーネス、カプラー修理、ヒンジおよびホイールベアリングキット、ドローバー、潤滑プレート、取り付けブラケット、減速機ボールブッシュ、レシーバーアダプター、ヒッチボックスエクステンションが含まれます。

  • けん引チェーンとケーブル

    車、トラック、バン、RV の牽引に使用されます。 スチール構造と、ケーブルの有無にかかわらず操作できる取り外し可能なケーブルスリーブ付きロックが特徴です。 耐食性を高める黒色粉体塗装を施した一部のモデル

  • トレーラーアクセサリー

    ブレーキ コントロール ハーネス、カーゴ トレイ、カプラー ロック、ヒッチ プル ピン、ボール レンチ、マルチフィット カプラー、クイック リンク、レシーバー ロック、チューブ カバー、ホイール ベアリング プロテクター、離脱システムが含まれます。

  • トレーラーヒッチボール

    ヒッチボールマウントにボルトで固定され、トレーラーのカプラーに取り付けポイントを提供します。 牽引中にトレーラーがスムーズに回転できるように旋回させます。 ブラック/クローム/ステンレススチール/亜鉛コーティング仕上げにより、錆びにくく光沢のある滑らかな表面を確保します。

  • トレーラーヒッチとステップバンパーヒッチ

    重い荷物を運ぶために設計されています。 鋳造アルミニウム/ゴム構造が特徴です。 標準ヒッチと併用する場合、牽引ボールに汚れが付着しないようにし、牽引ボールのグリースを維持するためのボールカバーが装備されています。

  • トレーラージャッキアクセサリー

    キャスターホイールとアセンブリが含まれます。 チョックコンボ、ディスクフットリムーバブル、フットプレート、ジャックフットプレートおよびアクセサリー。 ジャックハンドルキット、オスブラケット、交換用ベアリングキット、ホイールリングドックチョック

  • トレーラージャッキ

    ボートやレクリエーション用、農業用、産業用のトレーラーに使用され、積み込み、積み降ろし、保管中にトレーラーの荷台を安定させます。 車両のヒッチを上げたままにし、適切な牽引のためにトレーラーと車両を簡単に接続できるようにします。

自動車外装全ラインナップを見る

  • リフレクター交換レンズ

    夜間や霧の天候での視認性を高めるために車両に取り付けられるように設計されています。 アクリル/アルミニウム構造に接着剤を加え、耐傷性と耐紫外線性を備えています。 長方形、楕円形、長方形、円形の形状をご用意しています

  • トレーラー照明キット

    プラスチック/高耐久トレーラー照明キットは、視認性と安全性を高める明るい照明を提供します。 サイドマーカーリフレクター内蔵のストップ/テール/ターン機能を組み合わせ、優れた防水性を実現

  • トラックラック

    穴を開けずにほとんどのピックアップトラックにフィットするように完全に調整可能です。 ダブルロックアンカーポイントと簡単に装着できるバークランプを備えた空力設計のアルミニウム/スチール構造が特徴です。 9.625、31.5、36.5 インチの長さをご用意しています

自動車用リフティングツール全ラインナップを見る

  • サービスジャック

    重い車を簡単に持ち上げたり、車輪を交換するために車両の下のセクションに簡単にアクセスしたりするために使用されます。 スチール構造を採用しており、最大4トンの荷重を持ち上げることができます。 シャーシの長さは 36 インチと 48 インチから選択可能

リースについて

Horizo​​n Global Corporation ブランドの Reese Towpower は、ヒッチ、ボール マウント、ロック、ランプと電球、ジャッキ、トラック ラック、車両用ストロボ、ビーコンなど、さまざまな牽引照明およびトレーラー照明製品を製造しています。 Reese Towpower Lock 製品ラインには、さまざまな仕上げオプションのスチールボディのトレーラー ロック、カプラー ロック、レシーバー ロックが含まれます。 Reese Towpower ボール マウント カテゴリには、カーボン鍛造、標準溶接、高耐久およびクラス V ボール マウントが含まれており、さまざまな車両に適合するようにさまざまな牽引能力と積載サイズで利用できます。 これらの Reese ヒッチ ボール マウントには、錆や腐食から保護するためにリン酸亜鉛ベースのコーティングが施されています。